Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 4MSC8R-316 Connect 316 rostfritt stål A-lok x hane Bspp 1/4 x 1 / 2in | AD7AHP 4CXV6 / 4MSC8R-316-GR

PARKER 4MSC8R-316 Connect 316 Rostfritt stål A-lok x Hane Bspp 1/4 x 1/2in

Finns i lager
Artikel: AD7AHP Modell: 4MSC8R-316Korsreferens: 4CXV6 / 4MSC8R-316-GR
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
1 685 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelhane Anslutning
GrundmaterialMetall
Body Material316 Stainless Steel
Kompressionsgängstorlek7 / 16-20
AnslutningstypA-LOK (R) x BSPP-hane
Hexstorlek1-1 / 16 "
Rörstorlek1 / 2 "
Temp. Räckvidd-425 grader till 1200 grader F.
Rörstorlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1395
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)11.18
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7307290090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekBody MaterialKompressionsgängstorlekAnslutningstypHexstorlekMax. TryckRörstorlekTemp. RäckviddPris
PARKER 4MSC8N-B Anslutning Mässing A-lok x M 1/4 tum x 1/2 tum | AB2ZTR 1PZN9 4MSC8N-B1 / 4 "Mässing7 / 16-20A-LOK (R) x MNPT7 / 8 "3900 psi1 / 2 "-40 grader till 400 grader F.310SEK
PARKER 10MSC6N-B Anslutning Mässing A-lok x M 5 / 8in x 3 / 8in | AB2ZTZ 1PZP7 10MSC6N-B5 / 8 "Mässing7 / 8 "A-LOK (R) x MNPT15 / 16 "-3 / 8 "-40 grader till 400 grader F.443SEK
PARKER 4-6 FBZ-B-anslutning Mässing Cpi x M 1/4 tum x 3/8 tum | AB2ZVR 1PZW2 4-6 FBZ-B1 / 4 "Mässing7 / 16-20CPI (TM) x MNPT11 / 16 "-3 / 8 "-40 grader till 400 grader F.227SEK
PARKER 8-4 FBZ-B-anslutning Mässing Cpi x M 1 / 2in x 3 / 4in | AB2ZVX 1PZW7 8-4 FBZ-B1 / 2 "Mässing3 / 4 "CPI (TM) x MNPT13 / 16 "-3 / 4 "-40 grader till 400 grader F.385SEK
PARKER 8-6 FBZ-B-anslutning Mässing Cpi x M 1 / 2in x 3 / 8in | AB2ZVY 1PZW8 8-6 FBZ-B1 / 2 "Mässing3 / 4 "CPI (TM) x MNPT13 / 16 "-3 / 8 "-40 grader till 400 grader F.356SEK
PARKER 10-6 FBZ-B-kontakt Mässing Cpi x M 5 / 8in x 3 / 8in | AB2ZWA 1PZX1 10-6 FBZ-B5 / 8 "Mässing7 / 8 "CPI (TM) x MNPT15 / 16 "-3 / 8 "-40 grader till 400 grader F.424SEK
PARKER 10-8 FBZ-B-anslutning Mässing Cpi x M 5 / 8in x 1 / 2in | AB2ZWB 1PZX2 10-8 FBZ-B5 / 8 "Mässing7 / 8 "CPI (TM) x MNPT15 / 16 "-1 / 2 "-40 grader till 400 grader F.424SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 4MSC8R-316 Connect 316 Rostfritt stål A-lok x Hane Bspp 1/4 x 1/2in
1 685 kr /enhet