Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 4MSC8N-B Anslutning Mässing A-lok x M 1/4 tum x 1/2 tum | AB2ZTR 1PZN9

PARKER 4MSC8N-B-kontakt Mässing A-lok x M 1/4 tum x 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AB2ZTR Modell: 4MSC8N-BKorsreferens: 1PZN9
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
310SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelhane Anslutning
GrundmaterialMetall
Body MaterialMässing
Kompressionsgängstorlek7 / 16-20
AnslutningstypA-LOK (R) x MNPT
Hexstorlek7 / 8 "
Max. Tryck3900 psi
Rörstorlek1 / 2 "
Temp. Räckvidd-40 grader till 400 grader F.
Rörstorlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekBody MaterialKompressionsgängstorlekAnslutningstypHexstorlekMax. TryckRörstorlekTemp. RäckviddPris
PARKER 10MSC6N-B Anslutning Mässing A-lok x M 5 / 8in x 3 / 8in | AB2ZTZ 1PZP7 10MSC6N-B5 / 8 "Mässing7 / 8 "A-LOK (R) x MNPT15 / 16 "-3 / 8 "-40 grader till 400 grader F.443SEK
PARKER 4-6 FBZ-B-anslutning Mässing Cpi x M 1/4 tum x 3/8 tum | AB2ZVR 1PZW2 4-6 FBZ-B1 / 4 "Mässing7 / 16-20CPI (TM) x MNPT11 / 16 "-3 / 8 "-40 grader till 400 grader F.227SEK
PARKER 8-4 FBZ-B-anslutning Mässing Cpi x M 1 / 2in x 3 / 4in | AB2ZVX 1PZW7 8-4 FBZ-B1 / 2 "Mässing3 / 4 "CPI (TM) x MNPT13 / 16 "-3 / 4 "-40 grader till 400 grader F.385SEK
PARKER 8-6 FBZ-B-anslutning Mässing Cpi x M 1 / 2in x 3 / 8in | AB2ZVY 1PZW8 8-6 FBZ-B1 / 2 "Mässing3 / 4 "CPI (TM) x MNPT13 / 16 "-3 / 8 "-40 grader till 400 grader F.356SEK
PARKER 10-6 FBZ-B-kontakt Mässing Cpi x M 5 / 8in x 3 / 8in | AB2ZWA 1PZX1 10-6 FBZ-B5 / 8 "Mässing7 / 8 "CPI (TM) x MNPT15 / 16 "-3 / 8 "-40 grader till 400 grader F.424SEK
PARKER 10-8 FBZ-B-anslutning Mässing Cpi x M 5 / 8in x 1 / 2in | AB2ZWB 1PZX2 10-8 FBZ-B5 / 8 "Mässing7 / 8 "CPI (TM) x MNPT15 / 16 "-1 / 2 "-40 grader till 400 grader F.424SEK
PARKER 4MSC4N-S-kontakt Kolstål A-lok x M 1 / 4in | AB4CJD 1WVR1 4MSC4N-S1 / 4 "Kolstål7 / 16-20A-LOK (R) x MNPT9 / 16 "8000 psi1 / 4 "-20 grader till 800 grader F.196SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 4MSC8N-B-kontakt Mässing A-lok x M 1/4 tum x 1/2 tum
310SEK /enhet