Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 5EP Nippel, 3/8 Inch Storlek, Push-Lok slanghulling, Luftslang, Stål | AC4WDB 30N386

PARKER 5EP Nippel, 3/8 tums storlek, Push-Lok slanghulling, luftslang, stål

Finns i lager
Artikel: AC4WDB Modell: 5EPKorsreferens: 30N386
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
211SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNippel
Barb Storlek3 / 8 "
Body MaterialStål
Kroppsstorlek3 / 8 "
AnslutningstypTryck Lok Slang Barb
FinishTrivalent krom
SlangkopplingTryck på
Slang inuti Dia.3 / 8 "
UtbytestypFordon, Tru-Flate
MaterialStål
Max. Flöde50 cfm
Max. Arbetstryck300 psi
Max. Driftstemperatur250 grader F
Max. Tryck300 psi
Min. Driftstemperatur-40 grader F
Pläteringzink
Temp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F.
VentiltypOgiltig

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)5.33
Fartygets bredd (cm)2.29
HS-kod7307995015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. FlödeBarb StorlekBody MaterialRörstorlekTråd storlekGängtypKroppsstorlekAnslutningstypPris
PARKER 2C Nippel, 1/4 tums kroppsstorlek, 1/4-18 tum gängstorlek, stål | AC4VYA 30N269 2C25 cfm-Stål1 / 4 "1 / 4-18 "man1 / 4 "NPTF70SEK
PARKER 2F Nippel, 1/2 tums kroppsstorlek, 1/2 -14 tums gängstorlek, stål | AC4VYD 30N272 2F110 cfm-Stål1 / 2 "1 / 2-14 "man1 / 2 "NPTF155SEK
PARKER 0C Nippel, 1/4 tums kroppsstorlek, 1/8 -27 tum gängstorlek, stål | AC4WCP 30N375 0C25 cfm-Stål1 / 8 "1 / 8-27 "man1 / 4 "NPTF79SEK
PARKER 0E Nippel, 3/8 tums kroppsstorlek, 1/4-18 tums gängstorlek, stål | AC4WCQ 30N376 0E50 cfm-Stål1 / 4 "1 / 4-18 "man3 / 8 "NPTF148SEK
PARKER 0F Nippel, 1/2 tums kroppsstorlek, 3/8 -18 tum gängstorlek, stål | AC4WCR 30N377 0F110 cfm-Stål3 / 8 "3 / 8-18 "man1 / 2 "NPTF165SEK
PARKER 1E Nippel, 3/8 tums kroppsstorlek, 1/4-18 tums gängstorlek, stål | AC4WCU 30N379 1E50 cfm-Stål1 / 4 "1 / 4-18 "Kvinna3 / 8 "NPTF166SEK
PARKER 3C Nippel, 1/4 tums kroppsstorlek, 1/4-18 tums gängstorlek, stål | AC4WCW 30N381 3C25 cfm-Stål1 / 4 "1 / 4-18 "Kvinna1 / 4 "NPTF79SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 5EP Nippel, 3/8 tums storlek, Push-Lok slanghulling, luftslang, stål
211SEK /enhet