Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 6-6 FH2BZ-B Skottkontakt Mässing CPI x M 3/8 tum | AF7GVF 20YZ63

PARKER 6-6 FH2BZ-B Bulkhead Connector Mässing CPI x M 3/8 tum

Finns i lager
Artikel: AF7GVF Modell: 6-6 FH2BZ-BKorsreferens: 20YZ63
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
96SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManlig skottkontakt
GrundmaterialMässing
Body MaterialMässing
Kompressionsgängstorlek3 / 8 "
AnslutningstypCPI (TM) x MNPT
Hexstorlek3 / 4 "
Max. Tryck2300 psi
Rörstorlek3 / 8 "
Temp. Räckvidd-40 grader till 400 grader F.
Rörstorlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.099
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)9.22
Fartygets bredd (cm)6.83
HS-kod7307290000

Produktvarianter

ProduktModellGrundmaterialBody MaterialAnslutningstypMax. TryckRörstorlekTemp. RäckviddPris
PARKER 6MBC4N-316 Skottanslutning Rostfritt stål A-LOK x M 3/8 tum x 1/4 tum | AF7GQD 20YY66 6MBC4N-316Rostfritt stålRostfritt stålA-LOK (R) x MNPT6600 psi1 / 4 "-425 grader till 1200 grader F.619SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 6-6 FH2BZ-B Bulkhead Connector Mässing CPI x M 3/8 tum
96SEK /enhet