Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 6MBC4N-316 Skottanslutning Rostfritt stål A-LOK x M 3/8 tum x 1/4 tum | AF7GQD 20YY66

PARKER 6MBC4N-316 Bulkhead Connect Rostfritt stål A-LOK x M 3/8 tum x 1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AF7GQD Modell: 6MBC4N-316Korsreferens: 20YY66

Få det Maj 16, Torsdag
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
686SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManlig skottkontakt
GrundmaterialRostfritt stål
Body MaterialRostfritt stål
Kompressionsgängstorlek3 / 8 "
AnslutningstypA-LOK (R) x MNPT
Hexstorlek3 / 4 "
Max. Tryck6600 psi
Rörstorlek1 / 4 "
Temp. Räckvidd-425 grader till 1200 grader F.
Rörstorlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)6.1
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7412200000

Produktvarianter

ProduktModellGrundmaterialBody MaterialAnslutningstypMax. TryckRörstorlekTemp. RäckviddPris
PARKER 6-6 FH2BZ-B Skottkontakt Mässing CPI x M 3/8 tum | AF7GVF 20YZ63 6-6 FH2BZ-BMässingMässingCPI (TM) x MNPT2300 psi3 / 8 "-40 grader till 400 grader F.48SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 6MBC4N-316 Bulkhead Connect Rostfritt stål A-LOK x M 3/8 tum x 1/4 tum
686SEK /enhet