Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 6-6 FHC-S Hexkoppling kolstål 3/8 tum Fnpt | AA9HQQ 1DGD6

PARKER 6-6 FHC-S sexkantskoppling Kolstål 3/8 tum Fnpt

Finns i lager
Artikel: AA9HQQ Modell: 6-6 FHC-SKorsreferens: 1DGD6
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
211SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHexkoppling
Body MaterialKolstål
AnslutningstypFNPT
Hexstorlek7 / 8 "
Max. Tryck5600 psi
Rörstorlek3 / 8 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 800 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod7307923030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekMax. TryckRörstorlekPris
PARKER 4-4 FHC-S Hexkoppling kolstål 1/4 tum Fnpt | AA9HQN 1DGD4 4-4 FHC-S3 / 4 "7000 psi1 / 4 "229SEK
PARKER 8-8 FHC-S Hexkoppling kolstål 1/2 tum Fnpt | AA9HQU 1DGD9 8-8 FHC-S1.125 "5500 psi1 / 2 "299SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 6-6 FHC-S sexkantskoppling Kolstål 3/8 tum Fnpt
211SEK /enhet