VESTIL FBTFL-serien dubbelglasfiberstegar fram


Filter
Kapacitet: 300 Ibs , Färg: Orange , Avstånd mellan steg: 10 " , Ramfärg: Orange , Stege Material: Glasfiber , Stegetyp: Steg , Material: Glasfiber , Totalt djup: 7" , Betyg: Typ AI , Stegfärg: Silver , Stegdjup: 3" , Stegmaterial: Aluminium , Top Cap Material: Aluminium , Typ: Vikbar
StilModellBredaste stegetBasspridningBasbreddHöjdStege LängdAntal stegÖppnat djupÖppnad höjdPris (ex moms)
A
FBTFL-4
19 9 / 16 "36.13 "19.92 "48 "4 ft.437 1 / 2 "4 ft.5 283 SEK
B
FBTFL-8
25 9 / 16 "64.13 "26.84 "96 "8 ft.867 1 / 8 "8 ft.9 235 SEK
RFQ
C
FBTFL-10
28 9 / 16 "-30.36 "120 "-1081 15 / 16 "10 ft.11 461 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?