Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 4-4 FHC-S Hexkoppling kolstål 1/4 tum Fnpt | AA9HQN 1DGD4

PARKER 4-4 FHC-S sexkantskoppling Kolstål 1/4 tum Fnpt

Finns i lager
Artikel: AA9HQN Modell: 4-4 FHC-SKorsreferens: 1DGD4
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
229SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHexkoppling
Body MaterialKolstål
AnslutningstypFNPT
Hexstorlek3 / 4 "
Max. Tryck7000 psi
Rörstorlek1 / 4 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 800 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod7307923030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekMax. TryckRörstorlekPris
PARKER 6-6 FHC-S Hexkoppling kolstål 3/8 tum Fnpt | AA9HQQ 1DGD6 6-6 FHC-S7 / 8 "5600 psi3 / 8 "211SEK
PARKER 8-8 FHC-S Hexkoppling kolstål 1/2 tum Fnpt | AA9HQU 1DGD9 8-8 FHC-S1.125 "5500 psi1 / 2 "299SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 4-4 FHC-S sexkantskoppling Kolstål 1/4 tum Fnpt
229SEK /enhet