Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 639F-8 Plugg, 1/2 tums ytterdiameter, mässing | AC2YJH 2P176

PARKER 639F-8 plugg, 1/2 tums ytterdiameter, mässing

Finns i lager
Artikel: AC2YJH Modell: 639F-8Korsreferens: 2P176

Få det Maj 15, Onsdag
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
758SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTätningsplugg
Body MaterialMässing
Anslutningstypflare
Flare trådstorlek3 / 4-16
Flare Typ45 grader
Max. Tryck750 psi
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.
Rörstorlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.405
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)7.37
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFlare trådstorlekMax. TryckRörstorlekförp. Antal.Pris
PARKER 639F-4 Plugg, 1/4 tums ytterdiameter, mässing | AC2YJF 2P174 639F-47 / 16-201400 psi1 / 4 "10353SEK
PARKER 639F-6 Plugg, 3/8 tums ytterdiameter, mässing | AC2YJG 2P175 639F-65 / 8-181000 psi3 / 8 "10460SEK
PARKER 639F-10 Plugg, 5/8 tums ytterdiameter, mässing | AC2YJJ 2P177 639F-107 / 8-14650 psi5 / 8 "101 250 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 639F-8 plugg, 1/2 tums ytterdiameter, mässing
758SEK /packa