Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 6601-6-6 Hydraulisk snabbkoppling, 3/8 tum NPTF, utbyte, stål | AC4XMV 31A826

PARKER 6601-6-6 Hydraulisk snabbkoppling, 3/8 tum NPTF, utbyte, stål

Finns i lager
Artikel: AC4XMV Modell: 6601-6-6Korsreferens: 31A826

Få det Maj 15, Onsdag
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
831SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikel1/4 "hydraulisk snabbkoppling
LagermaterialRostfritt stål
LagerRostfritt
Body MaterialStål
Kroppsstorlek3 / 8 "
AnslutningstypNPTF
FinishKrom 6 gratis
Flödeshastighet6 Gal / min
Längd2.187 "
LåstypLåsa bollar
LåsmekanismBoll
Max. Arbetstryck4000 psi
Max. Driftstemperatur250 grader F
Max. Tryck4000 psi
Min. Driftstemperatur-40 grader F
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F.
Parker Interchange6601-6-6
Rörstorlek NPT3 / 8 "
Pläteringzink
TätningsmaterialNitril
ÄrmmaterialStål
Temp. Räckvidd-40 till 250 F
Tråd storlek3 / 8-18 "
GängtypKvinna
TypKoppling (kropp)
Ventildesignpoppet
Ventiltyppoppet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)3.3
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod8481200050
URSPRUNGSLANDKR

Produktinformation:

    • 6600-serie hydraulisk snabbkoppling lämplig för oljeflöden i vätskeledningar, industriella maskiner, underhålls- och transportapplikationer
    • Innehåller en abborreventil av metall och avstängningsventiler för att förhindra ytterligare flödeskontroll och upprätthålla ventilinriktningen
    • Härdad nippelkropp och kopplingshylsa skyddar mot oavsiktlig skada
    • Följer ISO 7241-1-standarderna

Produktvarianter

ProduktModellTråd storlekKroppsstorlekAnslutningstypFlödeshastighetLängdMax. ArbetstryckMax. TryckParker InterchangePris
PARKER 6601-12-10 Hydraulisk snabbkoppling, 1/2 tum NPTF, utbyte, stål | AC4XMP 31A821 6601-12-103 / 4-14 "1 / 2 "NPTF12 Gal / min2.875 "4000 psi4000 psi6601-12-101 165 kr
PARKER 6601-16-16 Hydraulisk snabbkoppling, 1 tum NPTF, utbyte, stål | AC4XMR 31A823 6601-16-161-11 1/2 "1"NPTF50 Gal / min4.125 "4000 psi4000 psi6601-16-161 955 kr
PARKER 6601-2-4 Hydraulisk snabbkoppling, 1/4 tum NPTF, utbyte, stål | AC4XMT 31A824 6601-2-41 / 8-27 "1 / 4 "NPTF3 Gal / min1 "till 55"5000 psi5000 psi6601-2-4866SEK
PARKER 6601-4-4 Hydraulisk snabbkoppling, 1/4 tum NPTF, utbyte, stål | AC4XMU 31A825 6601-4-41 / 4-18 "1 / 4 "NPTF3 Gal / min1 55 / 64 "5000 psi5000 psi6601-4-4676SEK
PARKER 6601-8-10 Hydraulisk snabbkoppling, 1/2 tum NPTF, utbyte, stål | AC4XMW 31A827 6601-8-101 / 2-14 "1 / 2 "NPTF12 Gal / min2.75 "4000 psi4000 psi6601-8-10905SEK
PARKER 6608-10-10 Hydraulisk snabbkoppling, 1/2 tum ORB, utbyte, stål | AC4XMX 31A828 6608-10-107 / 8-141 / 2 "ORB12 Gal / min2 51 / 64 "4000 psi4000 psi6608-10-10942SEK
PARKER 6608-12-10 Hydraulisk snabbkoppling, 1/2 tum ORB, utbyte, stål | AC4XMY 31A829 6608-12-101 1 / 16-12 "1 / 2 "ORB12 Gal / min3 1 / 64 "4000 psi4000 psi6608-12-102 218 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 6601-6-6 Hydraulisk snabbkoppling, 3/8 tum NPTF, utbyte, stål
831SEK /enhet