Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 6608-12-10 Hydraulisk snabbkoppling, 1/2 tum ORB, utbyte, stål | AC4XMY 31A829

PARKER 6608-12-10 Hydraulisk snabbkoppling, 1/2 tum ORB, utbyte, stål

Finns i lager
Artikel: AC4XMY Modell: 6608-12-10Korsreferens: 31A829

Få det Maj 15, Onsdag
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
2 218 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikel1/4 "hydraulisk snabbkoppling
LagermaterialRostfritt stål
LagerRostfritt
Body MaterialStål
Kroppsstorlek1 / 2 "
AnslutningstypORB
FinishKrom 6 gratis
Flödeshastighet12 Gal / min
Längd3 1 / 64 "
LåstypLåsa bollar
LåsmekanismBoll
Max. Arbetstryck4000 psi
Max. Driftstemperatur250 grader F
Max. Tryck4000 psi
Min. Driftstemperatur-40 grader F
O-ringgänga (in.)1-1/16
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F.
Parker Interchange6608-12-10
Pläteringzink
SAE rak tråd (in.)1-1/16
TätningsmaterialNitril
Stänga avDubbelklicka
ÄrmmaterialStål
Temp. Räckvidd-40 till 250 F
Tråd storlek1 1 / 16-12 "
GängtypKvinna
TypKoppling (kropp)
Ventildesignpoppet
Ventiltyppoppet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8481200050
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellTråd storlekKroppsstorlekAnslutningstypFlödeshastighetLängdMax. ArbetstryckMax. TryckParker InterchangePris
PARKER 6601-12-10 Hydraulisk snabbkoppling, 1/2 tum NPTF, utbyte, stål | AC4XMP 31A821 6601-12-103 / 4-14 "1 / 2 "NPTF12 Gal / min2.875 "4000 psi4000 psi6601-12-101 165 kr
PARKER 6601-16-16 Hydraulisk snabbkoppling, 1 tum NPTF, utbyte, stål | AC4XMR 31A823 6601-16-161-11 1/2 "1"NPTF50 Gal / min4.125 "4000 psi4000 psi6601-16-161 955 kr
PARKER 6601-2-4 Hydraulisk snabbkoppling, 1/4 tum NPTF, utbyte, stål | AC4XMT 31A824 6601-2-41 / 8-27 "1 / 4 "NPTF3 Gal / min1 "till 55"5000 psi5000 psi6601-2-4866SEK
PARKER 6601-4-4 Hydraulisk snabbkoppling, 1/4 tum NPTF, utbyte, stål | AC4XMU 31A825 6601-4-41 / 4-18 "1 / 4 "NPTF3 Gal / min1 55 / 64 "5000 psi5000 psi6601-4-4676SEK
PARKER 6601-6-6 Hydraulisk snabbkoppling, 3/8 tum NPTF, utbyte, stål | AC4XMV 31A826 6601-6-63 / 8-18 "3 / 8 "NPTF6 Gal / min2.187 "4000 psi4000 psi6601-6-6831SEK
PARKER 6601-8-10 Hydraulisk snabbkoppling, 1/2 tum NPTF, utbyte, stål | AC4XMW 31A827 6601-8-101 / 2-14 "1 / 2 "NPTF12 Gal / min2.75 "4000 psi4000 psi6601-8-10905SEK
PARKER 6608-10-10 Hydraulisk snabbkoppling, 1/2 tum ORB, utbyte, stål | AC4XMX 31A828 6608-10-107 / 8-141 / 2 "ORB12 Gal / min2 51 / 64 "4000 psi4000 psi6608-10-10942SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 6608-12-10 Hydraulisk snabbkoppling, 1/2 tum ORB, utbyte, stål
2 218 kr /enhet