Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 6605 25 35 Anslutning, 1 tums rördiameter | AD8ENY 4JMH3

PARKER 6605 25 35 Anslutning, 1 tums rördiameter

Finns i lager
Artikel: AD8ENY Modell: 6605 25 35Korsreferens: 4JMH3
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
1 481 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelkontakt
FärgSvart
Monteringsstorlek1"
För slang OD 125mm
MaterialPolyamid med glasfiber
Max. Arbetstryck232 psi
Max. Driftstemperatur60 grader C
Min. Driftstemperatur-20 grader C
Rördia.1"
FormaManlig NPT-kontakt
TypGängad adapter
Vakuumtryck29.6 tum-Hg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.252
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7412200045
URSPRUNGSLANDFR

Produktvarianter

ProduktModellRördia.MonteringsstorlekInloppsstorlekFormaTypMaterialUtloppsstorlekTotala höjdenPris
PARKER 6602 40 00 Anslutning, 1-1/2 tums rördiameter | AD8EMZ 4JME7 6602 40 001-1 / 2 "--90 graders armbåge90 graders armbågePolyamid med glasfiber--2 001 kr
PARKER 6604 40 00 Anslutning, 1-1/2 tums rördiameter | AD8ENA 4JME8 6604 40 001-1 / 2 "--Lika teeLika teePolyamid med glasfiber--2 314 kr
PARKER 6606 40 00 Anslutning, 1-1/2 tums rördiameter | AD8ENB 4JME9 6606 40 001-1 / 2 "--Union ConnectorUnion ConnectorPolyamid med glasfiber--1 544 kr
PARKER 6612 40 00 Anslutning, 1-1/2 tums rördiameter | AD8ENC 4JMF1 6612 40 001-1 / 2 "--45 graders armbåge45 graders armbågePolyamid med glasfiber--1 444 kr
PARKER 6625 40 00 Anslutning, 1-1/2 tums rördiameter | AD8END 4JMF2 6625 40 001-1 / 2 "--Ventilerad ändkåpaÄndkåpaPolyamid med glasfiber--1 294 kr
PARKER 6605 40 35 Anslutning, 1-1/2 tums rördiameter | AD8ENE 4JMF3 6605 40 351-1 / 2 "1"-Manlig NPT-kontaktGängad adapterPolyamid med glasfiber--3 013 kr
PARKER 6605 40 50 Anslutning, 1-1/2 tums rördiameter | AD8ENF 4JMF4 6605 40 501-1 / 2 "1.5 "-Manlig NPT-kontaktGängad adapterPolyamid med glasfiber--1 992 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 6605 25 35 Anslutning, 1 tums rördiameter
1 481 kr /enhet