LAMP Glasdörrgångjärn, svetsbar montering


Filter
Lager typ: Enkel , Färg: Natural , Dörrtjocklek: 5/32 "till 15/64" , Material: Rostfritt stål , Montering: Svetsning , Orientering: Vänster eller höger hand , Pin Material: Rostfritt stål , Pin Typ: Ej borttagbar
StilModellHöjdHörnDörrbladets längdHål per bladLastkapacitetPin Dia.RörelseomfångBreddPris (ex moms)
A
GHC-34/8 / BLK
1 29 / 64 "Rundade1 11 / 32 "18.8 pund / par13 / 64 "270 grader1 23 / 64 "265 SEK
A
GHC-34/8 / CR
1 29 / 64 "Rundade1 11 / 32 "18.8 pund / par13 / 64 "270 grader1 23 / 64 "223 SEK
B
GH-34/8 / CR
1 31 / 64 "Rundade1 9 / 64 "38.8 pund / par13 / 64 "100 grader1 11 / 32 "167 SEK
B
GH-34/8 / S
1 31 / 64 "Rundade1 9 / 64 "38.8 pund / par13 / 64 "100 grader1 11 / 32 "202 SEK
C
GH-34/0 / CR-P
1 33 / 64 "Rundade1 11 / 32 "28.8 pund / par13 / 64 "100 grader1 17 / 64 "134 SEK
D
GH-34/0 / SP
1 33 / 64 "Rundade1 11 / 32 "28.8 pund / par13 / 64 "100 grader1 17 / 64 "168 SEK
E
XL-GH03-48-8CR
2 3 / 64 "Fyrkant2 3 / 64 "2 och 326.4 pund / par5 / 16 "270 grader3 21 / 64 "417 SEK
F
GH-34/8 / CR-P
2.125 "Fyrkant2.125 "2 och 326.4 pund / par5 / 16 "270 grader3.156 "521 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?