Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 6605 40 43 Anslutning, 1-1/2 tums rördiameter | AF6QVL 20CM57 / 6605 40 43GR

PARKER 6605 40 43 Anslutning, 1-1/2 tums rördiameter

Finns i lager
Artikel: AF6QVL Modell: 6605 40 43Cross Ref: 20CM57 / 6605 40 43GR

Få det Maj 7, Tisdag
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
1 772 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelkontakt
FärgSvart
Monteringsstorlek1.25 "
För slang OD 138.1mm
MaterialPolyamid med glasfiber
Max. Arbetstryck232 psi
Max. Driftstemperatur60 grader C
Min. Driftstemperatur-20 grader C
Rördia.1-1 / 2 "
FormaManlig NPT-kontakt
TypTransair
Vakuumtryck29.6 tum-Hg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5265
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod7307923010

Produktvarianter

ProduktModellRördia.MonteringsstorlekInloppsstorlekFormaTypMaterialUtloppsstorlekTotala höjdenPris
PARKER 6602 40 00 Anslutning, 1-1/2 tums rördiameter | AD8EMZ 4JME7 6602 40 001-1 / 2 "--90 graders armbåge90 graders armbågePolyamid med glasfiber--1 829 kr
PARKER 6604 40 00 Anslutning, 1-1/2 tums rördiameter | AD8ENA 4JME8 6604 40 001-1 / 2 "--Lika teeLika teePolyamid med glasfiber--2 314 kr
PARKER 6606 40 00 Anslutning, 1-1/2 tums rördiameter | AD8ENB 4JME9 6606 40 001-1 / 2 "--Union ConnectorUnion ConnectorPolyamid med glasfiber--1 393 kr
PARKER 6612 40 00 Anslutning, 1-1/2 tums rördiameter | AD8ENC 4JMF1 6612 40 001-1 / 2 "--45 graders armbåge45 graders armbågePolyamid med glasfiber--1 332 kr
PARKER 6625 40 00 Anslutning, 1-1/2 tums rördiameter | AD8END 4JMF2 6625 40 001-1 / 2 "--Ventilerad ändkåpaÄndkåpaPolyamid med glasfiber--1 294 kr
PARKER 6605 40 35 Anslutning, 1-1/2 tums rördiameter | AD8ENE 4JMF3 6605 40 351-1 / 2 "1"-Manlig NPT-kontaktGängad adapterPolyamid med glasfiber--2 737 kr
PARKER 6605 40 50 Anslutning, 1-1/2 tums rördiameter | AD8ENF 4JMF4 6605 40 501-1 / 2 "1.5 "-Manlig NPT-kontaktGängad adapterPolyamid med glasfiber--1 992 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 6605 40 43 Anslutning, 1-1/2 tums rördiameter
1 772 kr /enhet