Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 661FHD-8-10 Extruderad Reducer, 1/2 Inch Ytterdiameter, Mässing | AA8GJU 18E813

PARKER 661FHD-8-10 extruderad reducer, 1/2 tum ytterdiameter, mässing

Finns i lager
Artikel: AA8GJU Modell: 661FHD-8-10Korsreferens: 18E813
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
3 510 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExtruderad reducering
Body MaterialMässing
AnslutningstypMale Flare x Female Flare
Flare trådstorlek3 / 4-16
Flare Typ45 grader
Hexstorlek1-1 / 16 "
Max. Tryck750 psi
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.
Rörstorlek1 / 2 "x 5 / 8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9225
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)10.41
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod7307230000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFlare trådstorlekHexstorlekMax. TryckRörstorlekförp. Antal.Pris
PARKER 661FHD-6-8 Extruderad Reducer, 3/8 Inch Ytterdiameter, Mässing | AA8GJR 18E811 661FHD-6-85 / 8-1815 / 16 "1000 psi3 / 8 "x 1 / 2"102 622 kr
PARKER 661FHD-8-6 Extruderad Reducer, 1/2 Inch Ytterdiameter, Mässing | AA8GJT 18E812 661FHD-8-63 / 4-1613 / 16 "750 psi1 / 2 "x 3 / 8"103 283 kr
PARKER 661FHD-10-12 Extruderad Reducer, 5/8 Inch Ytterdiameter, Mässing | AA8GJV 18E814 661FHD-10-127 / 8-141-5 / 16 "650 psi5 / 8 "x 3 / 4"52 825 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 661FHD-8-10 extruderad reducer, 1/2 tum ytterdiameter, mässing
3 510 kr /packa