Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 6684 25 22 Väggfäste, 1/4 tum Gängstorlek | AD8EPJ 4JMJ5

PARKER 6684 25 22 Väggfäste, 1/4 tum Gängstorlek

Finns i lager
Artikel: AD8EPJ Modell: 6684 25 22Korsreferens: 4JMJ5
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
1 560 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVäggfäste
FärgSvart
Monteringsstorlek1 / 2 "
För slang OD 125mm
MaterialBehandlad mässing
Rördia.1"
PortGängad NPT
Forma2 portar 90 graders väggfäste
Tråd storlek1 / 4 "
TypVäggfäste med två hamnar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.513
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7412200045
URSPRUNGSLANDFR

Produktvarianter

ProduktModellRördia.FormaTråd storlekTypPris
PARKER 6684 17 22 Väggfäste, 1/4 tum Gängstorlek | AD8EPV 4JMK7 6684 17 221 / 2 "2 portar 90 graders väggfäste1 / 4 "Väggfäste med två hamnar1 712 kr
PARKER 6696 25 22 Väggfäste, 1/2 tum Gängstorlek | AF6QVP 20CM61 / 6696 25 22GR 6696 25 221"3 port väggfäste1 / 2 "Transair2 491 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 6684 25 22 Väggfäste, 1/4 tum Gängstorlek
1 560 kr /enhet