Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 6696 25 22 Väggfäste, 1/2 tum Gängstorlek | AF6QVP 20CM61 / 6696 25 22GR

PARKER 6696 25 22 Väggfäste, 1/2 tum Gängstorlek

Finns i lager
Artikel: AF6QVP Modell: 6696 25 22Cross Ref: 20CM61 / 6696 25 22GR
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
2 491 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVäggfäste
FärgSvart
Avloppsportstorlek1 / 4 "
Monteringsstorlek1 / 2 "
För slang OD 1177.8mm
MaterialBehandlad mässing
Rördia.1"
HamnGängad NPT
Forma3 port väggfäste
Tråd storlek1 / 2 "
TypTransair

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7245
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8302419080

Produktvarianter

ProduktModellRördia.FormaTråd storlekTypPris
PARKER 6684 25 22 Väggfäste, 1/4 tum Gängstorlek | AD8EPJ 4JMJ5 6684 25 221"2 portar 90 graders väggfäste1 / 4 "Väggfäste med två hamnar1 560 kr
PARKER 6684 17 22 Väggfäste, 1/4 tum Gängstorlek | AD8EPV 4JMK7 6684 17 221 / 2 "2 portar 90 graders väggfäste1 / 4 "Väggfäste med två hamnar1 712 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 6696 25 22 Väggfäste, 1/2 tum Gängstorlek
2 491 kr /enhet