Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 66 PMT-6-2 honkontakt 3/8 x 1/8 tum | AA3GKC 11K668

PARKER 66PMT-6-2 honkontakt 3/8 x 1/8 tum

Finns i lager
Artikel: AA3GKC Modell: 66 PMT-6-2Korsreferens: 11K668
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
370SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKvinnlig kontakt
förbindelseRör x FNPT
PackningsmaterialBuna N
Hexstorlek3 / 4 "
Längd1.37 "
MaterialMässing
Rörstorlek1 / 8 "
Tryck250 PSI
Temp. Räckvidd-40 till 200 grader F
Tråd storlek1 / 8 "
Rörstorlek3 / 8 "
TypTryck för att ansluta

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekLängdRörstorlekTråd storlekPris
PARKER 66 PMT-6-4 honkontakt 3/8 x 1/4 in | AA3GKD 11K669 66 PMT-6-43 / 4 "1.58 "1 / 4 "1 / 4 "225SEK
PARKER 66 PMT-6-6 honkontakt 3/8 x 3/8 in | AA3GKE 11K670 66 PMT-6-613/161.62 "3 / 8 "3 / 8 "240SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 66PMT-6-2 honkontakt 3/8 x 1/8 tum
370SEK /enhet