CARLING TECHNOLOGIES DPDT vippströmbrytare


Filter
Ställdonstil: Bat , Kontaktformulär: DPDT , DC Kontaktbetyg: 36 "x 36" , Drifttemp. Räckvidd: 32 grader till 185 grader F.
StilModellVäxelfunktionAC-kontaktbetygStälldonets längdTerminalerHPMonteringshålAntal anslutningarStam Dia. och trådstorlekPris (ex moms)
A
6GO53-73 / Flikar
Momentary On / Off / Momentary On Reversing15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.68 "1/4 "flik1/20.469 "Dia.40.406 "130 SEK
B
6GG5B-73
Av / Krets 1 På / Krets 1 & 2 Tillfällig På15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.68 "1/4 "flik3/40.469 "Dia.40.406 "121 SEK
C
LT2561-603-012
På / Av / På15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.68 "1/4 "flik3/40.469 "Dia.80.406 "143 SEK
B
2GM51-73
På / Av / På15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.687 "1/4 "flik3/40.5 "Dia.615 / 32-32UNS-2A x 0.5 "Dia.73 SEK
D
2GM91-78
På / Av / På15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.68 "1/4 "flik3/40.469 "Dia.60.406 "100 SEK
E
2GM54-73
På / Av / På15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.687 "Skruva3/40.5 "Dia.615 / 32-32UNS-2A x 0.5 "Dia.106 SEK
F
2GM724-D-4B-B
På / Av / På20A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.68 "Skruva1.50.469 "Dia.60.406 "93 SEK
G
2GM721-D-4B-B
På / Av / På20A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.68 "1/4 "flik1.50.469 "Dia.60.406 "79 SEK
D
2GO53-73 / Flikar
På / Av / På Omvänd15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.68 "1/4 "flik3/40.469 "Dia.40.406 "81 SEK
H
2GL54-73
På / På15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.687 "Skruva3/40.5 "Dia.615 / 32-32UNS-2A x 0.5 "Dia.87 SEK
B
2GL51-73
På / På15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.687 "1/4 "flik3/40.5 "Dia.615 / 32-32UNS-2A x 0.5 "Dia.67 SEK
D
2GL91-78
På / På15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.68 "1/4 "flik3/40.469 "Dia.60.406 "94 SEK
I
2GX53-73 / Flikar
På / På backning15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.68 "1/4 "flik3/40.469 "Dia.60.406 "93 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?