Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 6A-B6LJ2-SSP Kulventil, 3/8 tum Storlek, SS | AC2JBZ 2KLA3

PARKER 6A-B6LJ2-SSP Kulventil, 3/8 tum Storlek, SS

Finns i lager
Artikel: AC2JBZ Modell: 6A-B6LJ2-SSPKorsreferens: 2KLA3
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
4 421 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
Bollmaterial316 Stainless Steel
Kulventil ProduktgruppManuell
Body Material316 Stainless Steel
KroppsstilI kö
AnslutningstypKomp. x Komp.
Flödeskapacitet2.34 Cv
Flödeshastighet2.34 Cv
Hantera materialNylon
Hantera typSpak
Material316 SS
Max. Arbetstryck414 barG
Max. Driftstemperatur232 grader C
Max. Tryck6000 psi WOG
Min. Driftstemperatur-54 grader C
Rörstorlek3 / 8 "
Hamnfull
TätningsmaterialPTFE
SittmaterialPCTFE
StammaterialASTM A276 Typ 316
StammtypSjälvjusterande
StilTvå hylskomprimering
Temp. Räckvidd-65 grader till 350 grader F.
Rörstorlek3 / 8 "
Ventilstruktur1-Piece
Ventiltyp2-vägen

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2565
Fartygets höjd (cm)12.45
Fartygets längd (cm)8.64
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8481803070
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Tvåvägs, panelmonterad kulventil utformad för att ge snabb PÅ/AV-kontroll av vätskeflöden i raffinaderier och kemiska anläggningar, vid låga temperaturer
    • Har en rak flödesbana för minimering av tryckfall och en fritt flytande kuldesign som säkerställer positiv tätning och förlängning av sätets livslängd
    • Utrustad med en packningsmutter för enkel inline-justering och ett starkt och brottsäkert nylonhandtag
    • Följer ASTM A 276 typ 316-standarder

Produktvarianter

ProduktModellHamnBody MaterialAnslutningstypStilRörstorlekVentiltypFlödeshastighetHantera typPris
PARKER 4Z-B6LJ2-SSP Kulventil, 1/4 tums storlek, SS | AC2JBV 2KKZ8 4Z-B6LJ2-SSPfull316 Stainless SteelKomp. x Komp.Enkelhylskomprimering1 / 4 "2-vägen1.04 CvWedge4 001 kr
PARKER 6Z-B6LJ2-SSP Kulventil, 3/8 tum Storlek, SS | AC2JBW 2KKZ9 6Z-B6LJ2-SSPStandard316 Stainless SteelKomp. x Komp.Enkelhylskomprimering3 / 8 "2-vägen2.34 CvSpak4 154 kr
PARKER 8Z-B8LJ2-SSP Kulventil, 1/2 tums storlek, SS | AC2JBX 2KLA1 8Z-B8LJ2-SSPStandard316 Stainless SteelKomp. x Komp.Enkelhylskomprimering1 / 2 "2-vägen6.42 CvWedge8 490 kr
PARKER 4A-B6LJ2-SSP Kulventil, 1/4 tums storlek, SS | AC2JBY 2KLA2 4A-B6LJ2-SSPfull316 Stainless SteelKomp. x Komp.Två hylskomprimering1 / 4 "2-vägen1.04 CvWedge3 944 kr
PARKER 8A-B8LJ2-SSP Kulventil, 1/2 tums storlek, SS | AC2JCA 2KLA4 8A-B8LJ2-SSPStandard316 Stainless SteelKomp. x Komp.Två hylskomprimering1 / 2 "2-vägen6.42 CvSpak8 912 kr
PARKER 4F-B6LJ2-SSP Kulventil, 1/4 tums storlek, SS | AC2JCB 2KLA5 4F-B6LJ2-SSPfull316 Stainless SteelFNPT x FNPTNPTF-2-vägen2.34 CvWedge3 469 kr
PARKER 6F-B8LJ2-SSP Kulventil, 3/8 tum Storlek, SS | AC2JCC 2KLA6 6F-B8LJ2-SSPStandard316 Stainless SteelFNPT x FNPTNPTF-2-vägen6.42 CvWedge6 142 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 6A-B6LJ2-SSP Kulventil, 3/8 tum Storlek, SS
4 421 kr /enhet