Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 6MA6N-316 Adapter för rörändar 316 Tubexm 3/8 tum i rostfritt stål | AD7AFR 4CXL7 / 6MA6N-316-GR

PARKER 6MA6N-316 Tube End Adapter 316 Rostfritt stål Tubexm 3/8in

Finns i lager
Artikel: AD7AFR Modell: 6MA6N-316Korsreferens: 4CXL7 / 6MA6N-316-GR
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
457SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAdapter för röränden
GrundmaterialMetall
Body Material316 Stainless Steel
Kompressionsgängstorlek9 / 16-20
AnslutningstypA-LOK (R) Tube End x MNPT
Hexstorlek11 / 16 "
Rörstorlek3 / 8 "
Temp. Räckvidd-425 grader till 1200 grader F.
Rörstorlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)4.32
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod7307290090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekGrundmaterialBody MaterialKompressionsgängstorlekAnslutningstypHexstorlekMax. TryckRörstorlekPris
PARKER 6-6 T2HF-SS röradapter 316 rostfritt stål Cpi x rörstub 3/8 tum | AD7ABF 4CWU3 / 6-6 T2HF-SS-GR 6-6 T2HF-SS3 / 8 "Metall316 Stainless Steel9 / 16-20CPI (TM) x rörstub11 / 16 "-3 / 8 "429SEK
PARKER 2-2 T2HF-SS rörändadapter Rostfritt stål Cpixm 1 / 8in | AE6QQC 5UNF9 2-2 T2HF-SS1 / 8 "MetallRostfritt stål1 / 8 "CPI (TM) x MNPT7 / 16 "-1 / 8 "355SEK
PARKER 2-4 T2HF-SS rörändaradapter rostfritt stål Cpixm 1/8 tum x 1 / 4in | AE6QQD 5UNG0 2-4 T2HF-SS1 / 8 "MetallRostfritt stål1 / 4 "CPI (TM) x MNPT9 / 16 "-1 / 4 "391SEK
PARKER 4-2 T2HF-SS röradapter Rostfritt stål Cpi Tubexm 1 / 4x1 / 8in | AE6QQE 5UNG1 4-2 T2HF-SS1 / 4 "MetallRostfritt stål-CPI (TM) Tube End x MNPT7 / 16 "-1 / 8 "283SEK
PARKER 4MA6N-316 rörändadapter rostfritt stål A-lok x M 1/4 tum x 13/8 tum | AF7GNK 20YY25 4MA6N-3161 / 4 "Rostfritt stålRostfritt stål1 / 4 "A-LOK (R) x MNPT11 / 16 "10,300 psi3 / 8 "393SEK
PARKER 4MA8N-316 rörändadapter rostfritt stål A-lok x M 1/4 tum x 11 / 2in | AF7GNL 20YY26 4MA8N-3161 / 4 "Rostfritt stålRostfritt stål1 / 4 "A-LOK (R) x MNPT7 / 8 "10,300 psi1 / 2 "602SEK
PARKER 6MA8N-316 rörändadapter rostfritt stål A-lok x M 3/8 tum x 1/2 tum | AF7GQC 20YY65 6MA8N-3163 / 8 "Rostfritt stålRostfritt stål3 / 8 "A-LOK (R) x MNPT7 / 8 "6600 psi1 / 2 "528SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 6MA6N-316 Tube End Adapter 316 Rostfritt stål Tubexm 3/8in
457SEK /enhet