SAFEWAY Pioneer växlingskoppling, stål, 1/4


Filter
lager: Boll , Kroppsmaterial: Stål , Kroppsstorlek: 1 / 4 " , Kopplingstyp: FNPT , Avsluta: Trivalent kromzink , Flödeshastighet: 3 gpm , Låsmekanism: Pålitlig boll , Max. Tryck: 3000 psi , Drifttemp. Räckvidd: -40 grader till 250 grader F. , Täta: Fångventil , Tätningsmaterial: Buna N , Tätningstyp: Fångventil , Temp. Räckvidd: -40 till 250 F , Tråd storlek: 1/4 "-18 , Ventildesign: Boll
StilModellTypPris (ex moms)
A
S25A-2
Koppling (kropp)392 SEK
B
S41-2
Nippel (Tips)194 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?