Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 6TUR4-316 kompressionskoppling, kompression med två hylsor, 3/8 tums storlek, SS | AD7AFU 4CXL9 / 6TUR4-316-GR

PARKER 6TUR4-316 kompressionskoppling, kompression med två hylsor, 3/8 tums storlek, SS

Finns i lager
Artikel: AD7AFU Modell: 6TUR4-316Korsreferens: 4CXL9 / 6TUR4-316-GR

Få det Maj 16, Torsdag
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
452SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelkompressionskoppling
GrundmaterialMetall
Body Material316 Stainless Steel
Anslutningsstorlek3 / 8 "
AnslutningstypA-LOK (R) x rörstub
Hexstorlek1 / 2 "
Material316 SS
FormaRörändreducerare
StilPortkontakter
Temp. Räckvidd-425 grader till 1200 grader F.
Rör Utanför Dia.3 / 8 "
Rörstorlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)4.06
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod7307290090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialGrundmaterialBody MaterialMax. TryckRörstorlekFormaStilTemp. RäckviddPris
PARKER 4MSC2N-316 kompressionskoppling, kompression med två hylsor, 1/4 tums storlek, SS | AB2ZPC 1PZC8 4MSC2N-316316 SSMetall316 Stainless Steel9100 psi1 / 8 "-Rör till manrör-425 grader till 1200 grader F.299SEK
PARKER 4MSC4N-316 kompressionskoppling, kompression med två hylsor, 1/4 tums storlek, SS | AB2ZPD 1PZC9 4MSC4N-316-Metall316 Stainless Steel7500 psi1 / 4 "NPT-hankontaktRör till manrör-425 grader till 1200 grader F.275SEK
PARKER 4MSC6N-316 Rörkoppling, 1 tums storlek, kompression med två hylsor | AB2ZPE 1PZD1 4MSC6N-316316 SSMetall316 Stainless Steel7200 psi3 / 8 "---425 grader till 1200 grader F.412SEK
PARKER 4MSC8N-316 kompressionskoppling, kompression med två hylsor, 1/4 tums storlek, SS | AB2ZPF 1PZD2 4MSC8N-316-Metall316 Stainless Steel6600 psi1 / 2 "NPT-hankontaktRör till manrör-425 grader till 1200 grader F.519SEK
PARKER 6MSC4N-316 kompressionskoppling, kompression med två hylsor, 3/8 tums storlek, SS | AB2ZPG 1PZD3 6MSC4N-316-Metall316 Stainless Steel7200 psi1 / 4 "NPT-hankontaktRör till manrör-425 grader till 1200 grader F.414SEK
PARKER 6MSC6N-316 kompressionskoppling, kompression med två hylsor, 3/8 tums storlek, SS | AB2ZPH 1PZD4 6MSC6N-316-Metall316 Stainless Steel7200 psi3 / 8 "NPT-hankontaktRör till manrör-425 grader till 1200 grader F.445SEK
PARKER 6MSC8N-316 kompressionskoppling, kompression med två hylsor, 3/8 tums storlek, SS | AB2ZPJ 1PZD5 6MSC8N-316-Metall316 Stainless Steel7200 psi1 / 2 "NPT-hankontaktRör till manrör-425 grader till 1200 grader F.552SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 6TUR4-316 kompressionskoppling, kompression med två hylsor, 3/8 tums storlek, SS
452SEK /enhet