Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 8-4 MHN-B Minskande Hexnippel Mässing Mnpt | AA9HPP 1DGA9

PARKER 8-4 MHN-B reducerande hane hexnippel Mässing Mnpt

Finns i lager
Artikel: AA9HPP Modell: 8-4 MHN-BKorsreferens: 1DGA9
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
400SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinskar Hex Nipple
Body MaterialMässing
AnslutningstypMNPT
Hexstorlek7 / 8 "
Längd1.7 "
Max. Tryck3900 psi
Rörstorlek1 / 2 "x 1 / 4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod7419995010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekLängdMax. TryckRörstorlekPris
PARKER 4-2 MHN-B Minskande haknippel mässing Mnpt | AA9HPK 1DGA5 4-2 MHN-B5 / 8 "1.25 "4100 psi1 / 4 "x 1 / 8"239SEK
PARKER 6-4 MHN-B Minskande hansexnippel mässing Mnpt | AA9HPM 1DGA7 6-4 MHN-B3 / 4 "1.45 "4000 psi3 / 8 "x 1 / 4"271SEK
PARKER 8-6 MHN-B Minskande haknippel mässing Mnpt | AA9HPQ 1DGB1 8-6 MHN-B7 / 8 "1.7 "3900 psi1 / 2 "x 3 / 8"298SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 8-4 MHN-B reducerande hane hexnippel Mässing Mnpt
400SEK /enhet