Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 8-6 MHN-S sexkantsnippel 1/2 tum x 3/8 tum Npt 7000 Psi | AF7GXF 20ZA10

PARKER 8-6 MHN-S sexkantsnippel 1/2 tum x 3/8 tum Npt 7000 Psi

Finns i lager
Artikel: AF7GXF Modell: 8-6 MHN-SKorsreferens: 20ZA10
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
329SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHexnippel
Body MaterialKolstål
KlassRörkoppling
ComplianceASME B1.20.1, ANSI B31.1, ANSI B31.3
AnslutningstypNPT
Hexstorlek7 / 8 "
Max. Tryck7000 psi
Rörstorlek1 / 2 "x 3 / 8"
Temp. Räckvidd-20 grader till 450 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.081
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)9.22
Fartygets bredd (cm)6.83
HS-kod7307994000

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekMax. TryckRörstorlekPris
PARKER 2-2 MHN-S sexkantsnippel 1/8 tum x 1/8 tum Npt 9700 Psi | AF7GXC 20ZA07 2-2 MHN-S7 / 16 "9700 psi1 / 8 "x 1 / 8"166SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 8-6 MHN-S sexkantsnippel 1/2 tum x 3/8 tum Npt 7000 Psi
329SEK /enhet