Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 8-8-8 FT-B T-shirt mässing 1/2 tum Fnpt | AA9HUA 1DGK8

PARKER 8-8-8 FT-B T-shirt hona Mässing 1/2 tum Fnpt

Finns i lager
Artikel: AA9HUA Modell: 8-8-8 FT-BKorsreferens: 1DGK8

Få det Maj 20, Måndag
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
1 299 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTee
Body MaterialMässing
AnslutningstypFNPT
Hexstorlek1-1 / 16 "
Längd1.23 "
Max. Tryck2500 psi
Rörstorlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2295
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)17.53
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod7412200045
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekLängdMax. TryckRörstorlekPris
PARKER 4-4-4 FT-B T-shirt mässing 1/4 tum Fnpt | AA9HTY 1DGK6 4-4-4 FT-B3 / 4 "0.88 "3000 psi1 / 4 "702SEK
PARKER 6-6-6 FT-B T-shirt mässing 3/8 tum Fnpt | AA9HTZ 1DGK7 6-6-6 FT-B7 / 8 "1.02 "2700 psi3 / 8 "1 153 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 8-8-8 FT-B T-shirt hona Mässing 1/2 tum Fnpt
1 299 kr /enhet