Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 8-8 MCN-B Man Nippelrör 1/2 tum Hex | AA9HMN 1DFX7

PARKER 8-8 MCN-B hane stäng nippelrör 1/2 tum sexkant

Finns i lager
Artikel: AA9HMN Modell: 8-8 MCN-BKorsreferens: 1DFX7
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
262SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManlig nära bröstvårtan
förbindelseMNPT
Längd1.5 "
MaterialMässing
Rörstorlek1 / 2 "
Tryck3900 PSI
TypRörkoppling

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.063
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdRörstorlekTryckPris
PARKER 4-4 MCN-B Hane Stäng Nippelrör Storlek 1/4 In | AA9HML 1DFX5 4-4 MCN-B1.13 "1 / 4 "4100 PSI173SEK
PARKER 6-6 MCN-B hane Stäng nippelrörstorlek 3/8 tum | AA9HMM 1DFX6 6-6 MCN-B1.13 "3 / 8 "4000 PSI227SEK
PARKER 2-2 MCN-B hane, stäng nippel, mässing, 1/8 tum X 1/8 tum passande rörstorlek | CT7HJM 60XF91 2-2 MCN-B---188SEK
PARKER 12-12 MCN-B hane stäng nippel, mässing, 3/4 tum X 3/4 tum passningsrörstorlek, hane Npt X Han Npt | CT7HJN 60XF68 12-12 MCN-B---1 101 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 8-8 MCN-B hane stäng nippelrör 1/2 tum sexkant
262SEK /enhet