Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 4-4 MCN-B Hane Stäng Nippelrör Storlek 1/4 In | AA9HML 1DFX5

PARKER 4-4 MCN-B Hane Stäng Nippelrör Storlek 1/4 In

Finns i lager
Artikel: AA9HML Modell: 4-4 MCN-BKorsreferens: 1DFX5
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
192SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManlig nära bröstvårtan
förbindelseMNPT
Längd1.13 "
MaterialMässing
Rörstorlek1 / 4 "
Tryck4100 PSI
TypRörkoppling

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod7419995010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdRörstorlekTryckPris
PARKER 6-6 MCN-B hane Stäng nippelrörstorlek 3/8 tum | AA9HMM 1DFX6 6-6 MCN-B1.13 "3 / 8 "4000 PSI251SEK
PARKER 8-8 MCN-B Man Nippelrör 1/2 tum Hex | AA9HMN 1DFX7 8-8 MCN-B1.5 "1 / 2 "3900 PSI262SEK
PARKER 2-2 MCN-B hane, stäng nippel, mässing, 1/8 tum X 1/8 tum passande rörstorlek | CT7HJM 60XF91 2-2 MCN-B---219SEK
PARKER 12-12 MCN-B hane stäng nippel, mässing, 3/4 tum X 3/4 tum passningsrörstorlek, hane Npt X Han Npt | CT7HJN 60XF68 12-12 MCN-B---1 220 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 4-4 MCN-B Hane Stäng Nippelrör Storlek 1/4 In
192SEK /enhet