Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 8-8 SE-SS Street Armbågsrör 1/2 tum Hex 1 1/16 | AA9HTL 1DGJ4

PARKER 8-8 SE-SS Street Armbow Pipe 1/2 tum Hex 1 1/16

Finns i lager
Artikel: AA9HTL Modell: 8-8 SE-SSKorsreferens: 1DGJ4

Få det Maj 6, Måndag
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
1 610 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStreet Armbåge
Body Material316 Stainless Steel
AnslutningstypFNPT
Hexstorlek1-1 / 16 "
Max. Tryck4500 psi
Rörstorlek1 / 2 "
Temp. Räckvidd-425 grader till 1200 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.189
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)14.48
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod7307225000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypHexstorlekMax. TryckRörstorlekPris
PARKER 4-4 SE-SS Street Armbow, 1/4 tums rörstorlek, 90 grader, 3/4 tum hexstorlek | AA9HTJ 1DGJ2 4-4 SE-SSMNPT x FNPT3 / 4 "5600 psi1 / 4 "612SEK
PARKER 6-6 SE-SS Street Armbågsrör 3/8 tum Hex 7/8 | AA9HTK 1DGJ3 6-6 SE-SSMNPT x FNPT7 / 8 "5600 psi3 / 8 "909SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 8-8 SE-SS Street Armbow Pipe 1/2 tum Hex 1 1/16
1 610 kr /enhet