KNIPEX Tångnyckel


Filter
Justeringstyp: Push Button , Avsluta: Nickelpläterad , Käfttyp: Parallell slät platt käke
StilModellTether kapabelHantera typArtikelKäftlängdKäftbreddMaterialMax. KäftöppningTotal längdPris (ex moms)
A
86 03 125
Inte tether kapabeldoppadeTångnyckel31 / 64 "37 / 64 "Krom Vanadium elektrisk stål7 / 8 "5"1 109 SEK
B
86 03 400
Inte tether kapabeldoppadeTångnyckel2.75 "2 15 / 64 "Krom Vanadium elektrisk stål3.375 "16 "3 048 SEK
C
86 05 150
Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)ErgonomiskTångnyckel-9 / 32 "Chrome Vanadin Stål1"6"1 151 SEK
D
86 05 S150
Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)ErgonomiskTångnyckel-9 / 32 "Chrome Vanadin Stål1"6"1 572 SEK
E
86 03 150
Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)doppadeTångnyckel3 / 4 "9 / 32 "Chrome Vanadin Stål1"6"997 SEK
F
86 05 250
Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)ErgonomiskTångnyckel-5 / 16 "Chrome Vanadin Stål1.75 "10 "1 360 SEK
G
86 05 180
Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)ErgonomiskTångnyckel-5 / 16 "Chrome Vanadin Stål1.375 "7.25 "1 073 SEK

Tångnyckel

Knipex tångnycklar är ett utmärkt verktyg för att fästa, gripa, hålla och böja kablar eller ledningar. Dessa enheter har en tidsbesparande tryckknapp med flera justeringsinställningar och oändliga positioner för att snabbt kunna låsas på olika arbetsstycken. De är vidare integrerade med parallella släta käftar för att förhindra att de mjuka eller pläterade materialen skadas och ger en jämn, fullständig kontakt.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?