PARKER 801-12-YEL-RL slang, 3/4 tums slang innerdiameter

Artikel: BT7GHM Modell: 801-12-YEL-RL
103SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
Sprängtryck1200 psi
OmslagsmaterialHögpresterande syntetiskt gummi
SlangfärgGul
Slang inuti Dia.3 / 4 "
Slang utanför Dia.26.2 mm
Max. Arbetstryck300 psi
Max. Driftstemperatur100 grader C
Min. Böj radie180 mm
Min. Driftstemperatur-40 grader C
Nominell Inside Dia.19 mm
RörmaterialNitril

Produktvarianter

ProduktModellSprängtryckSlang inuti Dia.Slang utanför Dia.Max. ArbetstryckMin. Böj radieNominell Inside Dia.Pris
PARKER 801-10-YEL-RL Slang, 5/8 tums slang Innerdiameter | BT7GHN 801-10-YEL-RL1200 psi5 / 8 "23 mm300 psi150 mm16 mm82SEK
RFQ
PARKER 801-16-YEL-RL slang, 1 tums slang innerdiameter | BT7NLC 801-16-YEL-RL800 PSI1"32.5 mm1,4 Mpa250 mm25 mm135SEK
RFQ
PARKER 801-4-YEL-RL Slang, 1/4 tums slang Innerdiameter | BT7NLN 801-4-YEL-RL1400 PSI1 / 4 "12.7 mm350 psi65 mm6 mm41SEK
RFQ
PARKER 801-6-YEL-RL Slang, 3/8 tums slang Innerdiameter | BT7NLV 801-6-YEL-RL1400 PSI3 / 8 "15.9 mm350 psi75 mm10 mm51SEK
RFQ
PARKER 801-8-YEL-RL Slang, 1/2 tums slang Innerdiameter | BT7NMF 801-8-YEL-RL1200 psi1 / 2 "19.8 mm300 psi125 mm12 mm59SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 801-12-YEL-RL slang, 3/4 tums slang innerdiameter
103SEK /enhet