Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 8010-5P Nippel, 1/2 tums storlek, stål | AC4XUE 31A951

PARKER 8010-5P Nippel, 1/2 tums storlek, stål

Finns i lager
Artikel: AC4XUE Modell: 8010-5PKorsreferens: 31A951

Få det Maj 16, Torsdag
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
475SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNippel
LagermaterialRostfritt stål
LagerRostfritt
Body MaterialStål
Kroppsstorlek1 / 2 "
AnslutningstypNPTF
FinishKrom 6 gratis
Flödeshastighet12 Gal / min
Längd2 9 / 16 "
LåsmekanismBoll
Max. Arbetstryck3000 psi
Max. Driftstemperatur250 grader F
Max. Tryck3000 psi
Min. Driftstemperatur-40 grader F
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F.
Parker Interchange8010-5P
Pioneer Interchange8010-5P
Rörstorlek NPT3 / 4 "
Pläteringzink
Port3/4 "-14
TätningsmaterialNitril
Stilpoppet
Temp. Räckvidd-40 till 250 F
Tråd storlek3/4 "-14
GängtypKvinna
TypKoppling Manlig halv
Ventildesignpoppet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8481200050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVentildesignAnslutningstypLängdParker InterchangePortTätningsmaterialStilTråd storlekPris
PARKER 8010-15 Nippel, 1/2 tums storlek, stål | AC4XTX 31A944 8010-15BollORB1 61 / 64 "8010-153/4 "-16Buna-NBoll3/4 "-14334SEK
PARKER 8010-15P Nippel, 1/2 tums storlek, stål | AC4XTY 31A945 8010-15PpoppetORB1 61 / 64 "8010-15P3/4 "-16Nitrilpoppet3/4 "-14369SEK
PARKER 8010-16 Nippel, 1/2 tums storlek, stål | AC4XTZ 31A946 8010-16BollORB1 61 / 64 "8010-167 / 8-14 "Buna-NBoll7/8 "-14411SEK
PARKER 8010-16P Nippel, 1/2 tums storlek, stål | AC4XUA 31A947 8010-16PpoppetORB1 61 / 64 "8010-16P7 / 8-14 "Nitrilpoppet7/8 "-14438SEK
PARKER 8010-4 Nippel, 1/2 tums storlek, stål | AC4XUB 31A948 8010-4BollNPTF1 61 / 64 "8010-41/2 "-14Buna-NBoll1/2 "-14250SEK
PARKER 8010-4P Nippel, 1/2 tums storlek, stål | AC4XUC 31A949 8010-4PpoppetNPTF1 61 / 64 "8010-4P1/2 "-14Nitrilpoppet1/2 "-14274SEK
PARKER 8010-5 Nippel, 1/2 tums storlek, stål | AC4XUD 31A950 8010-5BollNPTF2 9 / 64 "8010-53/4 "-14Buna-NBoll3/4 "-14404SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 8010-5P Nippel, 1/2 tums storlek, stål
475SEK /enhet