Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 8A-C8L-10-BN-B Backventil, mässing | AB3AWL 1RBE8

PARKER 8A-C8L-10-BN-B Backventil, mässing

Finns i lager
Artikel: AB3AWL Modell: 8A-C8L-10-BN-BKorsreferens: 1RBE8
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
1 976 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbackventil
Anslutningsstorlek1/4 "till 3/4"
AnslutningstypA-LOK (R)
Kracktryck10 psi
Flöde 3.3 gpm
Hexstorlek1.25 "
Längd4 1 / 16 "
MaterialMässing
Max. Arbetstryck3000 psi
Max. Temp.-30 grader till 275 grader F.
Max. Vattentryck3000 XNUMX psi CWP
Max. Arbetstryck3000 psi
UtloppsanslutningTvå hylskomprimering
TätningsmaterialNitrilgummi
SittmaterialFluorkolgummi
Storlek1 / 2 "
Vårmaterial316 Stainless Steel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3825
Fartygets höjd (cm)11.68
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8481301010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. VattentryckAnslutningstypKracktryckSittmaterialStorlekFlöde ArtikelLängdPris
PARKER 4F-C4L-1-SS-GR Instrumenteringsventil 1/4 tum | AC2JCT 2KLD2 / 4F-C4L-1-SS 4F-C4L-1-SS-GR6000 psi @ 115 grader FFNPT1 psiBuna N1 / 4 "2.4 gpm vid 60 grader F med 1000 psig inloppstryckInstrumentets backventil2 13 / 32 "1 595 kr
PARKER 6F-C6L-1-SS-GR Instrument backventil 3/8 tum | AC2JCU 2KLD3 / 6F-C6L-1-SS 6F-C6L-1-SS-GR6000 psi @ 115 grader FFNPT1 psiBuna N3 / 8 "7.1 gpm vid 60 grader F med 1000 psig inloppstryckInstrumentets backventil3"3 250 kr
PARKER 8F-C8L-1-SS-GR Instrumenteringsventil 1/2 tum | AC2JCV 2KLD4 / 8F-C8L-1-SS 8F-C8L-1-SS-GR6000 psi @ 115 grader FFNPT1 psiBuna N1 / 2 "11.2 gpm vid 60 grader F med 1000 psig inloppstryckInstrumentets backventil3 9 / 16 "3 539 kr
PARKER 16Z-C16L-10-BN-B Instrumentation Backventil, Mässing, 1 tum, Kompression, Inline Poppet, 3000 Psi | CT7HFM 1RBF9 16Z-C16L-10-BN-B------Instrumentets backventil-488SEK
PARKER 12Z-C12L-10-BN-B Instrumentation Backventil, Mässing, 3/4 Inch, Kompression, Inline Poppet, 3000 Psi | CT7HFN 1RBF7 12Z-C12L-10-BN-B------Instrumentets backventil-3 435 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 8A-C8L-10-BN-B Backventil, mässing
1 976 kr /enhet