Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 6F-C6L-1-SS-GR Instrument backventil 3/8 tum | AC2JCU 2KLD3 / 6F-C6L-1-SS

PARKER 6F-C6L-1-SS-GR Instrument backventil 3/8 tum

Finns i lager
Artikel: AC2JCU Modell: 6F-C6L-1-SS-GRKorsreferens: 2KLD3 / 6F-C6L-1-SS
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
3 250 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInstrumentets backventil
Cap till Inlet Center7-13 / 32 "
AnslutningstypFNPT
Kracktryck1 psi
Flöde 7.1 gpm vid 60 grader F med 1000 psig inloppstryck
Längd3"
Material316 Stainless Steel
Max. Temp.400 grader F
Max. Vattentryck6000 psi @ 115 grader F
MonteringsplatsVertikal eller horisontell
SittmaterialBuna N
Storlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2205
Fartygets höjd (cm)11.18
Fartygets längd (cm)4.06
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod8481302090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. VattentryckAnslutningstypKracktryckSittmaterialStorlekFlöde ArtikelLängdPris
PARKER 8A-C8L-10-BN-B Backventil, mässing | AB3AWL 1RBE8 8A-C8L-10-BN-B3000 XNUMX psi CWPA-LOK (R)10 psiFluorkolgummi1 / 2 "3.3 gpmbackventil4 1 / 16 "1 976 kr
PARKER 4F-C4L-1-SS-GR Instrumenteringsventil 1/4 tum | AC2JCT 2KLD2 / 4F-C4L-1-SS 4F-C4L-1-SS-GR6000 psi @ 115 grader FFNPT1 psiBuna N1 / 4 "2.4 gpm vid 60 grader F med 1000 psig inloppstryckInstrumentets backventil2 13 / 32 "1 595 kr
PARKER 8F-C8L-1-SS-GR Instrumenteringsventil 1/2 tum | AC2JCV 2KLD4 / 8F-C8L-1-SS 8F-C8L-1-SS-GR6000 psi @ 115 grader FFNPT1 psiBuna N1 / 2 "11.2 gpm vid 60 grader F med 1000 psig inloppstryckInstrumentets backventil3 9 / 16 "3 539 kr
PARKER 16Z-C16L-10-BN-B Instrumentation Backventil, Mässing, 1 tum, Kompression, Inline Poppet, 3000 Psi | CT7HFM 1RBF9 16Z-C16L-10-BN-B------Instrumentets backventil-488SEK
PARKER 12Z-C12L-10-BN-B Instrumentation Backventil, Mässing, 3/4 Inch, Kompression, Inline Poppet, 3000 Psi | CT7HFN 1RBF7 12Z-C12L-10-BN-B------Instrumentets backventil-3 435 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 6F-C6L-1-SS-GR Instrument backventil 3/8 tum
3 250 kr /enhet