PARKER Instrumentation Backventiler


Filter
Anslutningsstorlek: 1/4 "till 3/4" , Hexstorlek: 1.25 " , Max. Arbetstryck: 3000 psi , Max. Arbetstryck: 3000 psi , Monteringsplats: Vertikal eller horisontell , Uttagsanslutning: Två hylskomprimering , Tätningsmaterial: Nitrilgummi , Fjädermaterial: 316 Stainless Steel
StilModellMax. VattentryckAnslutningstypKracktryckSittmaterialStorlekFlöde ArtikelLängdPris (ex moms)
A
16Z-C16L-10-BN-B
------Instrumentets backventil-488 SEK
A
12Z-C12L-10-BN-B
------Instrumentets backventil-3 435 SEK
B
8A-C8L-10-BN-B
3000 XNUMX psi CWPA-LOK (R)10 psiFluorkolgummi1 / 2 "3.3 gpmbackventil4 1 / 16 "1 976 SEK
C
4F-C4L-1-SS-GR
6000 psi @ 115 grader FFNPT1 psiBuna N1 / 4 "2.4 gpm vid 60 grader F med 1000 psig inloppstryckInstrumentets backventil2 13 / 32 "1 595 SEK
C
6F-C6L-1-SS-GR
6000 psi @ 115 grader FFNPT1 psiBuna N3 / 8 "7.1 gpm vid 60 grader F med 1000 psig inloppstryckInstrumentets backventil3"3 250 SEK
C
8F-C8L-1-SS-GR
6000 psi @ 115 grader FFNPT1 psiBuna N1 / 2 "11.2 gpm vid 60 grader F med 1000 psig inloppstryckInstrumentets backventil3 9 / 16 "3 539 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?