PARKER 94C-001-PFD slangpressningsmaskin, 3/4 tum Max, hydraulisk/manuell, bänkmonterad, 30 tons kraft | CT7GEQ 55DF19

PARKER 94C-001-PFD slangpressningsmaskin, 3/4 tum Max, hydrauldriven/manuell, bänkmonterad, 30 tons kraft

Finns i lager
Artikel: CT7GEQ Modell: 94C-001-PFDKorsreferens: 55DF19

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

55 494 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinen

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.35
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
PARKER 82C-KKB pressmaskin, 1 1/4 tum | CT7DWZ 55DF21 82C-KKBCord187 353 kr
PARKER 83C-081 pressmaskin, 2 tum | CT7DXA 55DF24 83C-081Cord477 817 kr
PARKER 85C-KKB Bänkmonterad Crimper, 1 1/4 tum | CT7DYX 55DF23 85C-KKBcrimper246 677 kr
PARKER 94C-002-PFD slangpressningsmaskin, 3/4 tum Max, luftdriven/hydrauldriven, bänkmonterad | CT7GEP 55DF20 94C-002-PFDMaskinen79 586 kr
PARKER 85C-061L Bärbar slangpressare, 1 1/4 tum Max, med sladd, 120V, bänkfäste, 60 ton kraft, 10 | CV4NRE 55DF22 85C-061LSlangklämma110 459 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 94C-001-PFD slangpressningsmaskin, 3/4 tum Max, hydrauldriven/manuell, bänkmonterad, 30 tons kraft
55 494 kr /enhet