Parker B10-2-8T ventilhus är utformat för att reglera och kontrollera flödet av vätskor, såsom olja eller hydraulvätskor, i maskiner och utrustning. Den är idealisk för hydrauliska system av tunga maskiner, anläggningsutrustning, tillverkningsmaskiner och industriella processer.
Funktioner:
- Parker B10-2-8T ventilhus har en C10-2 ventilhålighetsstorlek, vilket säkerställer kompatibilitet med specifika hydrauliska ventilkonfigurationer.
- Den kommer med stålkroppskonstruktion som ger hållbarhet och motståndskraft mot tuffa industriella förhållanden.
- Denna ventilkropp erbjuder en maximal tryckhanteringskapacitet på 5000 psi, vilket säkerställer säker och pålitlig drift i högtryckshydrauliksystem.
- Den är utrustad med 8 SAE-portar för sömlös integrering i hydraulsystem, vilket optimerar vätskeflödeskontrollen.
- Denna ventilkropp har en kompakt design med dimensioner på 2 tum i längd, 1.25 tum i bredd och 2 tum på höjd, vilket möjliggör enkel installation i trånga utrymmen.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur väljer jag rätt ventilhus för mitt hydraulsystem?
A. Tänk på faktorer som flödeshastighet, tryck, vätsketyp och specifika applikationskrav.
F. Vilka säkerhetsåtgärder bör vidtas vid arbete med ventilkroppar i hydrauliska system?
A. Adekvata tryckavlastningsmekanismer, korrekt hydraulvätskehantering och efterlevnad av säkerhetsriktlinjerna är avgörande för att förhindra olyckor, vätskeläckor och systemfel.
F. Hur kan jag säkerställa livslängden och tillförlitligheten hos mitt ventilhus i en industriell miljö?
A. Regelbunden inspektion, rengöring och underhåll är avgörande för att förlänga livslängden och tillförlitligheten hos ett ventilhus.