Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER B10-3-A8T Ventilhus, 1/2 tum gängstorlek | AD9PYN 4UA96

PARKER B10-3-A8T Ventilhus, 1/2 tum gängstorlek

Finns i lager
Artikel: AD9PYN Modell: B10-3-A8TKorsreferens: 4UA96
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
1 620 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVentilkropp
Body MaterialAluminium
Höjd2.63 "
Längd1.25 "
MaterialAluminium
Max. Arbetstryck3000 psi
Antal positioner3-vägen
SAE rak tråd (in.)3 / 4-16
Tråd storlek1 / 2 "
Bredd2.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8481909020
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • (F) NPT-portar (in.) (SAE-8)
    • Passar ventilnummer (4UA85, 4UA88, 4DMK4, 4DML1, 4DML2, 4DML3)

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialHöjdLängdMaterialMax. ArbetstryckTråd storlekBreddPris
PARKER B10-3-8T Ventilhus, 1/2 tum gängstorlek | AD7DAT 4DMK5 B10-3-8TStål1.25 "2.5 "Stål5000 psi1 / 2 "2.63 "1 592 kr
PARKER B10-2-8T Ventilhus, 1/2 tum gängstorlek | AD7DAU 4DMK6 B10-2-8TStål1.25 "2"Stål5000 psi1 / 2 "2"895SEK
PARKER B08-2-A6T Ventilhus, 3/8 tum gängstorlek | AD7DBM 4DMN5 B08-2-A6TAluminium1"1.75 "Aluminium3000 psi3 / 8 "1.75 "506SEK
PARKER B08-2-6T Ventilhus, 3/8 tum gängstorlek | AD7DBN 4DMN6 B08-2-6T-1"1.75 "Stål5000 psi3 / 8 "1.75 "1 027 kr
PARKER B08-3-A6T Ventilhus, 3/8 tum gängstorlek | AD7DBP 4DMN7 B08-3-A6TAluminium1"2.25 "Aluminium3000 psi3 / 8 "2.5 "670SEK
PARKER B08-3-6T Ventilhus, 3/8 tum gängstorlek | AD7DBQ 4DMN8 B08-3-6T-1"2.25 "Stål5000 psi3 / 8 "2.5 "1 121 kr
PARKER B10-2-A8T Ventilhus, 1/2 tum gängstorlek | AD9PYM 4UA95 B10-2-A8TAluminium2"1.25 "Aluminium3000 psi1 / 2 "2"908SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER B10-3-A8T Ventilhus, 1/2 tum gängstorlek
1 620 kr /enhet