Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER B10-3BP snabbkoppling, 1/4 tums storlek, 300 Psi, mässing | AC4WCB 30N363

PARKER B10-3BP snabbkoppling, 1/4 tum, 300 psi, mässing

Finns i lager
Artikel: AC4WCB Modell: B10-3BPKorsreferens: 30N363
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
410SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabb kopplare
Barb Storlek1 / 4 "
Body MaterialMässing
Kroppsstorlek1 / 4 "
AnslutningstypTryck Lok Slang Barb
SlangkopplingTryck på
Slang inuti Dia.1 / 4 "
UtbytestypFordon, Tru-Flate
LåstypLåsa bollar
LåsningstypSleeve
MaterialMässing
Max. Flöde25 cfm
Max. Arbetstryck300 psi
Max. Driftstemperatur250 grader F
Max. Tryck300 psi
Min. Driftstemperatur-40 grader F
TätningsmaterialNitril
TätningarNitril
Temp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F.
VentiltypTubular

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)2.03
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod8481801095
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialBarb StorlekBody MaterialMax. FlödeRörstorlekTråd storlekGängtypKroppsstorlekPris
PARKER 14 snabbkoppling, 3/8 tum gängstorlek, stål | AC4WBD 30N342 14Stål-Stål50 cfm3 / 8 "3 / 8-18 "man3 / 8 "510SEK
PARKER 14-5BP snabbkoppling, 3/8 tum, 300 Psi, stål | AC4WBF 30N344 14-5BPStål3 / 8 "Stål50 cfm---3 / 8 "731SEK
PARKER 14C snabbkoppling, 1/4 tum gängstorlek, stål | AC4WBH 30N346 14CStål-Stål50 cfm1 / 4 "1 / 4-18 "man3 / 8 "545SEK
PARKER 14F snabbkoppling, 1/2 tum gängstorlek, stål | AC4WBJ 30N347 14FStål-Stål50 cfm1 / 2 "1 / 2-14 "man3 / 8 "625SEK
PARKER 15 snabbkoppling, 3/8 tum gängstorlek, stål | AC4WBK 30N348 15Stål-Stål50 cfm3 / 8 "3 / 8-18 "Kvinna3 / 8 "483SEK
PARKER 15F Snabbkoppling, 3/8 tum NPTF, stål | AC4WBM 30N350 15FStål-Stål50 cfm1 / 2 "1 / 2-14 "Kvinna3 / 8 "608SEK
PARKER B10-3B Snabbkoppling, 1/4 tums slanghulling, mässing | AC4WCA 30N362 B10-3BMässing1 / 4 "Mässing25 cfm---1 / 4 "373SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER B10-3BP snabbkoppling, 1/4 tum, 300 psi, mässing
410SEK /enhet