Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 15F Snabbkoppling, 3/8 tum NPTF, stål | AC4WBM 30N350

PARKER 15F snabbkoppling, 3/8 tum NPTF, stål

Finns i lager
Artikel: AC4WBM Modell: 15FKorsreferens: 30N350
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
608SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabb kopplare
Body MaterialStål
Kroppsstorlek3 / 8 "
AnslutningstypNPTF
FinishTrivalent krom
Slangkoppling(F) NPT
UtbytestypFordon, Tru-Flate
LåstypLåsa bollar
LåsningstypSleeve
MaterialStål
Max. Flöde50 cfm
Max. Arbetstryck300 psi
Max. Driftstemperatur250 grader F
Max. Tryck300 psi
Min. Driftstemperatur-40 grader F
Rörstorlek1 / 2 "
Pläteringzink
TätningsmaterialNitril
TätningarNitril
Temp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F.
Tråd storlek1 / 2-14 "
GängtypKvinna
VentiltypTubular

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod8481803090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialBarb StorlekBody MaterialMax. FlödeRörstorlekTråd storlekGängtypKroppsstorlekPris
PARKER 14 snabbkoppling, 3/8 tum gängstorlek, stål | AC4WBD 30N342 14Stål-Stål50 cfm3 / 8 "3 / 8-18 "man3 / 8 "510SEK
PARKER 14-5BP snabbkoppling, 3/8 tum, 300 Psi, stål | AC4WBF 30N344 14-5BPStål3 / 8 "Stål50 cfm---3 / 8 "731SEK
PARKER 14C snabbkoppling, 1/4 tum gängstorlek, stål | AC4WBH 30N346 14CStål-Stål50 cfm1 / 4 "1 / 4-18 "man3 / 8 "545SEK
PARKER 14F snabbkoppling, 1/2 tum gängstorlek, stål | AC4WBJ 30N347 14FStål-Stål50 cfm1 / 2 "1 / 2-14 "man3 / 8 "625SEK
PARKER 15 snabbkoppling, 3/8 tum gängstorlek, stål | AC4WBK 30N348 15Stål-Stål50 cfm3 / 8 "3 / 8-18 "Kvinna3 / 8 "483SEK
PARKER B10-3B Snabbkoppling, 1/4 tums slanghulling, mässing | AC4WCA 30N362 B10-3BMässing1 / 4 "Mässing25 cfm---1 / 4 "373SEK
PARKER B10-3BP snabbkoppling, 1/4 tums storlek, 300 Psi, mässing | AC4WCB 30N363 B10-3BPMässing1 / 4 "Mässing25 cfm---1 / 4 "410SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 15F snabbkoppling, 3/8 tum NPTF, stål
608SEK /enhet