PARKER B30-4B snabbkoppling, 1/4 tum, 300 psi, mässing

Artikel: BT7PJX Modell: B30-4B
444SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabb kopplare
Body MaterialMässing
Kroppsstorlek1 / 4 "
AnslutningstypSlangstång
Slang inuti Dia.5 / 16 "
Låstyphakar
Max. Arbetstryck300 psi
Max. Driftstemperatur250 grader F
Min. Driftstemperatur-40 grader F
TätningsmaterialNitril
VentiltypTubular

Produktvarianter

ProduktModellTråd storlekBarb StorlekKroppsstorlekGängtypAnslutningstypSlangkopplingSlang inuti Dia.Max. FlödePris
PARKER B30-3B snabbkoppling, 1/4 tum, 300 psi, mässing | AC4VUT 30N192 B30-3B-1 / 4 "1 / 4 "-SlangstångSlanghår1 / 4 "25 cfm494SEK
PARKER B30-3BP snabbkoppling, 1/4 tum, 300 Psi, mässing | AC4VUU 30N193 B30-3BP-1 / 4 "1 / 4 "-Tryck Lok Slang BarbTryck på1 / 4 "25 cfm550SEK
PARKER B30-5BP snabbkoppling, 1/4 tum, 300 Psi, mässing | AC4VUV 30N194 B30-5BP-3 / 8 "1 / 4 "-Tryck Lok Slang BarbTryck på3 / 8 "25 cfm508SEK
PARKER B32 snabbkoppling, 1/4 tum gängstorlek, mässing | AC4VUW 30N195 B321 / 4-18 "-1 / 4 "manNPTF(M) NPT-25 cfm427SEK
PARKER B32E Snabbkoppling, 3/8 tum gängstorlek, mässing | AC4VUX 30N196 B32E3 / 8-18 "-1 / 4 "manNPTF(M) NPT-25 cfm474SEK
PARKER B33A snabbkoppling, 1/8 tum gängstorlek, mässing | AC4VUZ 30N198 B33A1 / 8-27 "-1 / 4 "KvinnaNPTF(F) NPT-25 cfm490SEK
PARKER B33E Snabbkoppling, 3/8 tum gängstorlek, mässing | AC4VVA 30N199 B33E3 / 8-18 "-1 / 4 "KvinnaNPTF(F) NPT-25 cfm432SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER B30-4B snabbkoppling, 1/4 tum, 300 psi, mässing
444SEK /enhet