Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER B33A snabbkoppling, 1/8 tum gängstorlek, mässing | AC4VUZ 30N198

PARKER B33A Snabbkoppling, 1/8 tum gängstorlek, mässing

Finns i lager
Artikel: AC4VUZ Modell: B33AKorsreferens: 30N198
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
490SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabb kopplare
Body MaterialMässing
Kroppsstorlek1 / 4 "
AnslutningstypNPTF
Slangkoppling(F) NPT
UtbytestypIndustri
Låstyphakar
LåsningstypPush-to-Connect
MaterialMässing
Max. Flöde25 cfm
Max. Arbetstryck300 psi
Max. Driftstemperatur250 grader F
Max. Tryck300 psi
Min. Driftstemperatur-40 grader F
Rörstorlek1 / 8 "
TätningsmaterialNitril
TätningarNitril
Temp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F.
Tråd storlek1 / 8-27 "
GängtypKvinna
VentiltypTubular

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)3.3
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod8481801095
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTråd storlekBarb StorlekKroppsstorlekGängtypAnslutningstypSlangkopplingSlang inuti Dia.Max. FlödePris
PARKER B30-3B snabbkoppling, 1/4 tum, 300 psi, mässing | AC4VUT 30N192 B30-3B-1 / 4 "1 / 4 "-SlangstångSlanghår1 / 4 "25 cfm494SEK
PARKER B30-3BP snabbkoppling, 1/4 tum, 300 Psi, mässing | AC4VUU 30N193 B30-3BP-1 / 4 "1 / 4 "-Tryck Lok Slang BarbTryck på1 / 4 "25 cfm550SEK
PARKER B30-5BP snabbkoppling, 1/4 tum, 300 Psi, mässing | AC4VUV 30N194 B30-5BP-3 / 8 "1 / 4 "-Tryck Lok Slang BarbTryck på3 / 8 "25 cfm508SEK
PARKER B32 snabbkoppling, 1/4 tum gängstorlek, mässing | AC4VUW 30N195 B321 / 4-18 "-1 / 4 "manNPTF(M) NPT-25 cfm427SEK
PARKER B32E Snabbkoppling, 3/8 tum gängstorlek, mässing | AC4VUX 30N196 B32E3 / 8-18 "-1 / 4 "manNPTF(M) NPT-25 cfm474SEK
PARKER B33E Snabbkoppling, 3/8 tum gängstorlek, mässing | AC4VVA 30N199 B33E3 / 8-18 "-1 / 4 "KvinnaNPTF(F) NPT-25 cfm432SEK
PARKER B34-5BP snabbkoppling, 3/8 tum, 300 Psi, mässing | AC4VVC 30N202 B34-5BP-3 / 8 "3 / 8 "-Tryck Lok Slang BarbTryck på3 / 8 "50 cfm768SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER B33A Snabbkoppling, 1/8 tum gängstorlek, mässing
490SEK /enhet