Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER B6V2BB553A Magnetventilluftventil 3/8 tum 120vac | AC9AKD 3FDL7

PARKER B6V2BB553A Magnetventil luftkontroll 3/8 tum 120vac

Finns i lager
Artikel: AC9AKD Modell: B6V2BB553AKorsreferens: 3FDL7
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
4 228 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVentil för magnetventil
Ställdon / returSolenoid / fjäder
Luftventiltyp3-vägs, 2-position
Omgivningstemp. Räckvidd5 grader till 120 grader F.
KroppsstilKroppsportad
Volymkoefficient2.7
Elektriska anslutningar15 mm, 3-stifts hane DIN
NEMA-klassificeringNEMA 4
Normalt öppen / normalt stängdNormally Closed
Totala höjden2.5 "
Total längd5.5 "
Total bredd1.5 "
ÅsidoIcke-låsning spola
Pilotportstorlek3 / 8 "NPT
Rörstorlek3 / 8 "
tryck~~POS=TRUNC20 till 145 psi
Spänning120 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)20.07
Fartygets bredd (cm)12.95
HS-kod8481809005
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellEnergiförbrukningOmgivningstemp. RäckviddVolymkoefficienttryck~~POS=TRUNCSpänningElektriska anslutningarTotala höjdenTotal längdPris
PARKER B3G0BB553C Magnetventilreglerventil 1/8 tum 120vac | AC9AKB 3FDL5 B3G0BB553C-5 grader till 120 grader F.0.7520 till 145 psi120 VAC15 mm, 3-stifts hane DIN1.5 "4"2 509 kr
PARKER B5G1BB553C Magnetventilreglerventil 1/4 tum 120vac | AC9AKC 3FDL6 B5G1BB553C-5 grader till 120 grader F.1.420 till 145 psi120 VAC15 mm, 3-stifts hane DIN2.5 "5.25 "2 972 kr
PARKER B7V3BB553A Solenoid Air Control Valve 1/2 tum 120vac | AC9AKE 3FDL8 B7V3BB553A-5 grader till 120 grader F.5.935 till 145 psi120 VAC15 mm, 3-stifts hane DIN3"8"6 545 kr
PARKER B8V4BB553A Magnetventilventil 3/4 tum 120vac | AC9AKF 3FDL9 B8V4BB553A-5 grader till 120 grader F.735 till 145 psi120 VAC15 mm, 3-stifts hane DIN3"8"7 417 kr
PARKER B3G0BB549C Magnetventilreglerventil 1/8 tum 24vdc | AC9AKG 3FDN1 B3G0BB549C-5 grader till 120 grader F.0.7520 till 145 psi24 VDC15 mm, 3-stifts hane DIN1.5 "4"2 534 kr
PARKER B5G1BB549C Magnetventilluftventil 1/4 tum 24vdc | AC9AKH 3FDN2 B5G1BB549C-5 grader till 120 grader F.1.420 till 145 psi24 VDC15 mm, 3-stifts hane DIN2.5 "5.25 "2 972 kr
PARKER B6V2BB549A Magnetventilluftventil 3/8 tum 24vdc | AC9AKJ 3FDN3 B6V2BB549A-5 grader till 120 grader F.2.720 till 145 psi24 VDC15 mm, 3-stifts hane DIN2.5 "5.5 "4 230 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER B6V2BB553A Magnetventil luftkontroll 3/8 tum 120vac
4 228 kr /enhet