Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER B834000XXA Ventil Air Pilot 4-vägs 3/4 tums port | AC9ALP 3FDT4

PARKER B834000XXA Ventilluftpilot 4-vägs 3/4 tums port

Finns i lager
Artikel: AC9ALP Modell: B834000XXAKorsreferens: 3FDT4

Få det Maj 7, Tisdag
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
4 884 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftpilotventil
Ställdon / returFjärrpilot / luftretur
CFM7.00
Volymkoefficient7.00
Cv7.0
Höjd2.68 "
Längd7.79 "
Max. Drift PSI145
Max. Temp. Räckvidd (F)5 till 120
Antal positioner2
Antal sätt4
Pilotportstorlek NPT (in.)1/8
Pilottryck35
Hamnstorlek3/4 Inlopp, 3/4 Avgas
TypIn-Line, singel
du använderAllmänna applikationer för pneumatik
VakuumExtern pilot
Bredd1.65 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.08
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8481200080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHamnstorlekStälldon / returCFMTypBreddVolymkoefficientHöjdLängdPris
PARKER B330000XXC Ventil Air Pilot 4-vägs 1/8 tums port | AC9ALK 3FDR9 B330000XXC1/8 Inlopp, 1/8 AvgasFjärrpilot / luftretur0.75In-Line, singel0.71 "0.751.13 "3.12 "1 522 kr
PARKER B531000XXC Ventil Air Pilot 4-vägs 1/4 tums port | AC9ALL 3FDT1 B531000XXC1/4 Inlopp, 1/4 AvgasFjärrpilot / luftretur1.40In-Line, singel1.18 "1.401.89 "4.37 "1 864 kr
PARKER B632000XXA Ventil Air Pilot 4-vägs 3/8 tums port | AC9ALM 3FDT2 B632000XXA3/8 Inlopp, 3/8 AvgasFjärrpilot / luftretur2.70In-Line, singel1.18 "2.701.89 "5.26 "2 632 kr
PARKER B733000XXA Ventil Air Pilot 4-vägs 1/2 tums port | AC9ALN 3FDT3 B733000XXA1/2 Inlopp, 1/2 AvgasFjärrpilot / luftretur5.90In-Line, singel1.65 "5.902.68 "7.79 "4 357 kr
PARKER B3K0000XXC Ventil Air Pilot 3-vägs 1/8 tums port | AC9ALQ 3FDT5 B3K0000XXC1/8 Inlopp, 1/8 AvgasFjärrpilot / luftretur0.75In-Line, singel0.71 "0.751.13 "2.65 "1 309 kr
PARKER B5K1000XXC Ventil Air Pilot 3-vägs 1/4 tums port | AC9ALT 3FDT7 B5K1000XXC1/4 Inlopp, 1/4 AvgasFjärrpilot / luftretur1.40In-line, singel, normalt stängd1.18 "1.401.89 "3.88 "1 621 kr
PARKER B6X2000XXA Ventil Air Pilot 3-vägs 3/8 tums port | AC9ALU 3FDT8 B6x2000xxa3/8 Inlopp, 3/8 AvgasFjärrpilot / luftåtergång / fjäderassistent2.70In-line, singel, normalt stängd1.18 "2.701.89 "4.01 "2 626 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER B834000XXA Ventilluftpilot 4-vägs 3/4 tums port
4 884 kr /enhet