Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER B3K0000XXC Ventil Air Pilot 3-vägs 1/8 tums port | AC9ALQ 3FDT5

PARKER B3K0000XXC Ventilluftpilot 3-vägs 1/8 tums port

Finns i lager
Artikel: AC9ALQ Modell: B3K0000XXCKorsreferens: 3FDT5

Få det Maj 7, Tisdag
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
1 309 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftpilotventil
Ställdon / returFjärrpilot / luftretur
CFM0.75
Volymkoefficient0.75
Cv0.7
Höjd1.13 "
Längd2.65 "
Max. Drift PSI145
Max. Temp. Räckvidd (F)5 till 120
Antal positioner2
Antal sätt3
Pilotportstorlek NPT (in.)10-32 UNF
Pilottryck20
Hamnstorlek1/8 Inlopp, 1/8 Avgas
TypIn-Line, singel
du använderAllmänna applikationer för pneumatik
VakuumExtern pilot
Bredd0.71 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8481200080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHamnstorlekStälldon / returCFMTypBreddVolymkoefficientHöjdLängdPris
PARKER B330000XXC Ventil Air Pilot 4-vägs 1/8 tums port | AC9ALK 3FDR9 B330000XXC1/8 Inlopp, 1/8 AvgasFjärrpilot / luftretur0.75In-Line, singel0.71 "0.751.13 "3.12 "1 522 kr
PARKER B531000XXC Ventil Air Pilot 4-vägs 1/4 tums port | AC9ALL 3FDT1 B531000XXC1/4 Inlopp, 1/4 AvgasFjärrpilot / luftretur1.40In-Line, singel1.18 "1.401.89 "4.37 "1 864 kr
PARKER B632000XXA Ventil Air Pilot 4-vägs 3/8 tums port | AC9ALM 3FDT2 B632000XXA3/8 Inlopp, 3/8 AvgasFjärrpilot / luftretur2.70In-Line, singel1.18 "2.701.89 "5.26 "2 632 kr
PARKER B733000XXA Ventil Air Pilot 4-vägs 1/2 tums port | AC9ALN 3FDT3 B733000XXA1/2 Inlopp, 1/2 AvgasFjärrpilot / luftretur5.90In-Line, singel1.65 "5.902.68 "7.79 "4 357 kr
PARKER B834000XXA Ventil Air Pilot 4-vägs 3/4 tums port | AC9ALP 3FDT4 B834000XXA3/4 Inlopp, 3/4 AvgasFjärrpilot / luftretur7.00In-Line, singel1.65 "7.002.68 "7.79 "4 884 kr
PARKER B5K1000XXC Ventil Air Pilot 3-vägs 1/4 tums port | AC9ALT 3FDT7 B5K1000XXC1/4 Inlopp, 1/4 AvgasFjärrpilot / luftretur1.40In-line, singel, normalt stängd1.18 "1.401.89 "3.88 "1 621 kr
PARKER B6X2000XXA Ventil Air Pilot 3-vägs 3/8 tums port | AC9ALU 3FDT8 B6x2000xxa3/8 Inlopp, 3/8 AvgasFjärrpilot / luftåtergång / fjäderassistent2.70In-line, singel, normalt stängd1.18 "2.701.89 "4.01 "2 626 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER B3K0000XXC Ventilluftpilot 3-vägs 1/8 tums port
1 309 kr /enhet