Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER B854BB549A Magnetventil luftkontroll 3/4 tum 24vdc | AC9ALJ 3FDR8

PARKER B854BB549A magnetventil luftkontroll 3/4 tum 24vdc

Finns i lager
Artikel: AC9ALJ Modell: B854BB549AKorsreferens: 3FDR8
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
10 149 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVentil för magnetventil
Ställdon / returSolenoid / Solenoid
Luftventiltyp4-vägs, 3-position
Omgivningstemp. Räckvidd5 grader till 120 grader F.
KroppsstilKroppsportad
MittpositionStängt
Volymkoefficient6.6
Elektriska anslutningar15 mm, 3-stifts hane DIN
NEMA-klassificeringNEMA 4
Totala höjden3"
Total längd11 "
Total bredd1.5 "
ÅsidoIcke-låsning spola
Pilotportstorlek3 / 4 "NPT
Rörstorlek3 / 4 "
tryck~~POS=TRUNC45 till 145 psi
Spänning24 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.395
Fartygets höjd (cm)9.91
Fartygets längd (cm)42.16
Fartygets bredd (cm)10.41
HS-kod8481200060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVolymkoefficientTotala höjdenTotal längdTotal breddRörstorlektryck~~POS=TRUNCSpänningPris
PARKER B350BB553C Magnetventilluftreglerventil 1/8 tum 120vac | AC9AKY 3FDP7 B350BB553C0.61.5 "6.5 "1"1 / 8 "20 till 145 psi120 VAC5 155 kr
PARKER B551BB553C Magnetventilreglerventil 1/4 tum 120vac | AC9AKZ 3FDP8 B551BB553C1.12.5 "8.5 "1.5 "1 / 4 "30 till 145 psi120 VAC6 198 kr
PARKER B652BB553A Magnetventilventil 3/8 tum 120vac | AC9ALA 3FDP9 B652BB553A2.12.5 "9.5 "1.5 "3 / 8 "30 till 145 psi120 VAC7 757 kr
PARKER B753BB553A Magnetventil luftventil 1/2 tum 120vac | AC9ALB 3FDR1 B753BB553A5.73"11 "1.5 "1 / 2 "45 till 145 psi120 VAC11 644 kr
PARKER B854BB553A Solenoid Air Control Valve 3/4 tum 120vac | AC9ALC 3FDR2 B854BB553A6.63"11 "1.5 "3 / 4 "45 till 145 psi120 VAC10 733 kr
PARKER B350BB549C Magnetventilreglerventil 1/8 tum 24vdc | AC9ALD 3FDR3 B350BB549C0.61.5 "6.5 "1"1 / 8 "20 till 145 psi24 VDC5 372 kr
PARKER B551BB549C Magnetventilventil 1/4 tum 24vdc | AC9ALF 3FDR5 B551BB549C1.12.5 "8.5 "1.5 "1 / 4 "30 till 145 psi24 VDC6 228 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER B854BB549A magnetventil luftkontroll 3/4 tum 24vdc
10 149 kr /enhet