Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER BH4-60 snabbkoppling, 1/2 tum NPTF, multifunktionell, mässing | AC4XNU 31A848

PARKER BH4-60 snabbkoppling, 1/2 tum NPTF, multifunktion, mässing

Finns i lager
Artikel: AC4XNU Modell: BH4-60Korsreferens: 31A848

Få det Maj 16, Torsdag
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
1 178 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabb kopplare
BollmaterialSS
LagermaterialRostfritt stål
LagerRostfritt
Body MaterialMässing
Kroppsstorlek1 / 2 "
AnslutningstypNPTF
FinishMässing
Flödeshastighet12 Gal / min
LåstypLåsa bollar
LåsmekanismBoll
Max. Arbetstryck3500 psi
Max. Driftstemperatur121 grader C
Max. Tryck1000 psi
Max. Arbetstryck3500 psi
Min. Driftstemperatur-40 grader C
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F.
Parker InterchangeBH4-60
Rörstorlek NPT1 / 2 "
TätningsmaterialNitril
Stänga avDubbelklicka
ÄrmmaterialMässing
Temp. Räckvidd-40 till 250 F
Tråd storlek1/2 "-14
GängtypKvinna
TypKoppling (kropp)
Vakuumtryck27.4 tum-Hg
Ventildesignpoppet
VentilmaterialMässing
Ventiltyppoppet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3825
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)3.56
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod8481803090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Serie 60 snabbkoppling för vätske- och oljeflödesoperationer i hydrauliska ledningar, livsmedelsbearbetningsanläggningar och kylvätskeledningar
    • Mässingskonstruktion tål tryck upp till 1000 psi; perfekt för användning med serie B-nipplar
    • Funktioner FNPT-anslutning med 1 / 2-14 tum gängor och nitriltätning för läckagefri service
    • 1/2 tum rörstorlek ger en maximal flödeshastighet på 12 GPM
    • Valp med metall-till-metall-ventilstopp för att förhindra flödeskontroll och upprätthålla ventilinriktning
    • Kullåsmekanism (rostfria lager) med dubbel avstängning ger exakt ventilkontroll
    • Inkluderar hylslås, ventilmanöverdon och ånga

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckBollmaterialBody MaterialMax. ArbetstryckMin. DriftstemperaturDriftstemp. RäckviddParker InterchangeTätningsmaterialPris
PARKER BH1-60 snabbkoppling, 1/8 tum NPTF, multifunktionell, mässing | AC4XNQ 31A845 BH1-601000 psiSSMässing3000 psi-40 grader C-40 grader till 250 grader F.BH1-60Nitril562SEK
PARKER BH2-60 snabbkoppling, 1/4 tum NPTF, multifunktionell, mässing | AC4XNR 31A846 BH2-601000 psiSSMässing3700 psi-40 grader C-40 grader till 250 grader F.BH2-60Nitril598SEK
PARKER BH3-60 snabbkoppling, 3/8 tum NPTF, multifunktion, mässing | AC4XNT 31A847 BH3-601000 psiSSMässing2700 psi-40 grader C-40 grader till 250 grader F.BH3-60Nitril783SEK
PARKER BH6-60 snabbkoppling, 3/4 tum NPTF, multifunktion, mässing | AC4XNV 31A849 BH6-601000 psiSSMässing2200 psi-40 grader C-40 grader till 250 grader F.BH6-60Nitril1 963 kr
PARKER BH8-60 snabbkoppling, 1 tum NPTF, multifunktion, mässing | AC4XNW 31A850 BH8-601000 psiSSMässing1500 PSI-40 grader C-40 grader till 250 grader F.BH8-60Nitril3 206 kr
PARKER H1-62 snabbkoppling, 1/8 tum NPTF, multifunktion, stål | AC4XNX 31A851 H1-625000 psiStålStål5000 psi-40 grader C-40 grader till 250 grader F.H1-62Nitril524SEK
PARKER H1-62-T4 snabbkoppling, 1/8 tum ORB, multifunktion, stål | AC4XNY 31A852 H1-62-T45000 psiStålStål5000 psi-40 grader C-40 grader till 250 grader F.H1-62-T4Nitril786SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER BH4-60 snabbkoppling, 1/2 tum NPTF, multifunktion, mässing
1 178 kr /enhet