NTN Flänslager


Filter
Lagermaterial: Stål , Lagertyp: Permanent smurt underhållsfritt , Avsluta: oxid , Husmaterial: Gjutjärn , Föra in: Kullagret , Infoga material: 52100 Kromstål , Låstyp: Ställ in skruven , Antal bultar: 4 , Temp. Räckvidd: -10 grader till 95 grader C.
StilModellTotal breddHålstorlekBoltstorlekStatisk lastkapacitetBore Dia.Dynamisk lastkapacitetMonteringshålcentrumTotala höjdenPris (ex moms)
A
UCFU-1.7 / 16MFG1
4 21 / 32 "33 / 64 "7 / 16 "3,440 lb.1.437 "5,750 lb.3.625 "1 53 / 64 "2 863 SEK
A
UCFU-1.3 / 4MFG1
5 13 / 32 "33 / 64 "7 / 16 "4,590 lb.1.75 "7,350 lb.4.125 "2 9 / 64 "3 526 SEK
A
UCFU-2MFG1
6 13 / 32 "43 / 64 "5 / 8 "6,560 lb.2"9,750 lb.5.125 "2 17 / 32 "5 712 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?