Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER BST-N8M Nippel, 1 tums storlek, högt flöde | AC4XVU 31A987

PARKER BST-N8M Nippel, 1 tums storlek, högt flöde

Finns i lager
Artikel: AC4XVU Modell: BST-N8MKorsreferens: 31A987
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
515SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNippel
LagermaterialRostfritt stål
LagerRostfritt
Body MaterialMässing
Kroppsstorlek1"
AnslutningstypFNPT
FinishMässing
Flödeshastighet50 Gal / min
Längd2 33 / 64 "
LåsmekanismBoll
Max. Arbetstryck1200 psi
Max. Driftstemperatur250 grader F
Max. Tryck1200 psi
Max. Arbetstryck1200 PSI
Min. Driftstemperatur-40 grader F
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F.
Parker InterchangeBST-N8M
Rörstorlek NPT1"
Temp. Räckvidd-40 till 250 F
Tråd storlek1-11 1/2 "
Gängtypman
TypKoppling Manlig halv
VentiltypOgiltig

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)3.05
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod7412200025
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Icke-ventilerad snabbkoppling med manuella hylsor utformade för att ge maximalt flöde och lågt tryckfall
    • Slät & öppen borrning underlättar enkel rengöring i applikationer där samma linjer används för mer än ett medium
    • Fallhärdade stålnipplar för maximal hållfasthet
    • Utrustad med standard nitriltätningar

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckBody MaterialKroppsstorlekMax. ArbetstryckParker InterchangeTätningsmaterialTråd storlekGängtypPris
PARKER BST-N1 Nippel, 1/8 tums storlek, högt flöde | AC4XVG 31A976 BST-N12500 psiMässing1 / 8 "2500 PSIBST-N1Viton1 / 8-27 "Kvinna88SEK
PARKER BST-N1M Nippel, 1/8 tums storlek, högt flöde | AC4XVH 31A977 BST-N1M2500 psiMässing1 / 8 "2500 PSIBST-N1M-1 / 8-27 "man84SEK
PARKER BST-N2 Nippel, 1/4 tums storlek, högt flöde | AC4XVJ 31A978 BST-N25200 psiMässing1 / 4 "5200 psiBST-N2-1 / 4-18 "Kvinna113SEK
PARKER BST-N2M Nippel, 1/4-18 tum Gängstorlek, Mässing | AC4XVK 31A979 BST-N2M5200 psiMässing1 / 4 "5200 psiBST-N2M-1 / 4-18 "man118SEK
PARKER BST-N3 Nippel, 3/8 tums storlek, högt flöde | AC4XVL 31A980 BST-N32700 psiMässing3 / 8 "2700 psiBST-N3-3 / 8-18 "Kvinna150SEK
PARKER BST-N3M Nippel, 3/8 tums storlek, högt flöde | AC4XVM 31A981 BST-N3M2700 psiMässing3 / 8 "2700 psiBST-N3M-3 / 8-18 "man121SEK
PARKER BST-N4 Nippel, 1/2 tums storlek, högt flöde | AC4XVN 31A982 BST-N42200 psiMässing1 / 2 "2200 psiBST-N4-1 / 2-14 "Kvinna197SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER BST-N8M Nippel, 1 tums storlek, högt flöde
515SEK /enhet