Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER EZ-751-12MP snabbkoppling, 3/4 tum gängstorlek, stål

Finns i lager
Artikel: BT6QNN Modell: EZ-751-12MP
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
2 209 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTwist On Wire Connector
Body MaterialStål
Kroppsstorlek3 / 4 "
AnslutningstypNPTF
LåstypLåsa bollar
Max. Arbetstryck300 psi
Max. Driftstemperatur250 grader F
Min. Driftstemperatur-40 grader F
PläteringZink på stålkropp
TätningsmaterialNitril
Tråd storlek3 / 4-14 "
Gängtypman
VentiltypTubular

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3982

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekBarb StorlekKroppsstorlekTråd storlekGängtypAnslutningstypSlangkopplingSlang inuti Dia.Pris
PARKER EZ-251-4FP Snabbkoppling, 1/4 tum gängstorlek, stål | AC4WAE 30N320 EZ-251-4FP1 / 4 "-1 / 4 "1 / 4-18 "KvinnaNPTF(F) NPT-784SEK
PARKER EZ-251-4HB Snabbkoppling, 1/4 tums slanghulling, stål | AC4WAF 30N321 EZ-251-4HB-1 / 4 "1 / 4 "--SlangstångSlanghår1 / 4 "1 224 kr
PARKER EZ-251-4MP snabbkoppling, 1/4 tum gängstorlek, stål | AC4WAG 30N322 EZ-251-4MP1 / 4 "-1 / 4 "1 / 4-18 "manNPTF(M) NPT-889SEK
PARKER EZ-251-4PL Twist On Wire Connector, 1/4 tums storlek, 300 Psi, stål | AC4WAH 30N323 EZ-251-4PL-1 / 4 "1 / 4 "--Tryck Lok Slang BarbTryck på1 / 4 "1 282 kr
PARKER EZ-251-6FP Snabbkoppling, 1/4 tum NPTF, stål | AC4WAJ 30N324 EZ-251-6FP3 / 8 "-1 / 4 "3 / 8-18 "KvinnaNPTF(F) NPT-919SEK
PARKER EZ-251-6MP snabbkoppling, 3/8 tum gängstorlek, stål | AC4WAL 30N326 EZ-251-6MP3 / 8 "-1 / 4 "3 / 8-18 "manNPTF(M) NPT-1 061 kr
PARKER EZ-251-6PL snabbkoppling, 1/4 tums storlek, stål | AC4WAM 30N327 EZ-251-6PL-3 / 8 "1 / 4 "--Tryck Lok Slang BarbTryck på3 / 8 "1 233 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER EZ-751-12MP snabbkoppling, 3/4 tum gängstorlek, stål
2 209 kr /enhet